NSX400 4P 36kA Micrologic 4.3 400A Wyłącznik Compact NSXSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943393.jpg.
NSX400 4P 36kA Micrologic 4.3 400A Wyłącznik Compact NSX
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COMPACT NSX DO 630A
Nr Katalogowy: 
LV433936
Kod EAN: 
3606481354457
Symbol Sonepar: 
P10044006
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Compact NSX400F is a complete 4P 3d fixed circuit breaker designed to optimize space and breaking capacity. It is an optimal choice for all standard and specific applications. The breaking capacity (Icu) is 36kA rms at 415VAC 50/60Hz. The operational voltage is 440VAC 50/60Hz. This product embeds a 400A rating electronic Micrologic 4.3 Vigi trip unit, with an integrated adjustable earth-leakage protection. Micrologic 4.3 Vigi provides also adjustable long time and short time protections, and a fixed instantaneous protection. This 4 poles version (185mm x 255mm x 110mm) comes with a variety of optional functions and accessories. It is compliant with international standards (IEC 60947), CCC, EAC and marine specifications. Compact NSX400F is part of Schneider Electric EcoStruxure Power architecture

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
7
Zakres napięcia znamionowego
440 - 440 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
216 - 4000 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
144 - 400 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
4800 - 4800 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Tak
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MN 220-240V 50/60Hz UVR Wyzwalacz zanik.NSX100-630

Opis produktu

LV429407 to wyzwalacz podnapięciowy MN -220-240 VAC. Wyzwalacz MN powoduje otwarcie wyłącznika w momencie, kiedy jego napięcie zasilania spada do wartości 35% napięcia znamionowego Un. Wyłączenie przy obniżeniu napięcia w połączeniu z przyciskiem wyłączania awaryjnego g warantuje wyłączenie. Wyzwalacz...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika
Tak
Zwłoczny
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
LV429407
MN 220-240V 50/60Hz UVR Wyzwalacz zanik.NSX100-630
Szybki podgląd: Opis i parametry
MN 24VDC Wyzwalacz zanik.NSX100-630

Opis produktu

Baza wyłącznika dostarczana jest bez wyzwalacza (może być zamówiony oddzielnie) i może występować z wieloma opcjonalnymi funkcjami i akcesoriami. Wymiary urządzenia wynoszą 161 mm x 140 mm x 86 mm (wys. x szer. x gł.). Jest zgodna z międzynarodowymi normami EN/IEC 60947, CCC, EAC i specyfikacjami morskimi

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika
Tak
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Zwłoczny
Nie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
LV429410
MN 24VDC Wyzwalacz zanik.NSX100-630
Szybki podgląd: Opis i parametry
MN 380-415V 50/60Hz UVR Wyzwalacz zanik.NSX100-630

Opis produktu

Baza wyłącznika dostarczana jest bez wyzwalacza (może być zamówiony oddzielnie) i może występować z wieloma opcjonalnymi funkcjami i akcesoriami. Wymiary urządzenia wynoszą 161 mm x 140 mm x 86 mm (wys. x szer. x gł.). Jest zgodna z międzynarodowymi normami EN/IEC 60947, CCC, EAC i specyfikacjami morskimi

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
440 - 480 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika
Tak
Zwłoczny
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
LV429408
MN 380-415V 50/60Hz UVR Wyzwalacz zanik.NSX100-630
Szybki podgląd: Opis i parametry
MT 220-240VAC 50/60Hz Napęd silnikowy NSX400/630

Opis produktu

LV432641 to napęd silnikowy MT400/630 - 220-240VAC kompatybilny z wyąłcznikami ComPacT NSX400/630. Dzięki zastosowaniu napędu silnikowego wyłączniki ComPacT NSX charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną połączoną z łatwą i pewną obsługą. • Napięcie sterujące [Uc]: 220...240 V AC 50/60...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
208 - 277 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj napędu
Napęd silnikowy
Porównaj
LV432641
MT 220-240VAC 50/60Hz Napęd silnikowy NSX400/630
Szybki podgląd: Opis i parametry
MT 380-415VAC 50/60Hz Napęd silnikowy NSX400/630

Opis produktu

Baza wyłącznika dostarczana jest bez wyzwalacza (może być zamówiony oddzielnie) i może występować z wieloma opcjonalnymi funkcjami i akcesoriami. Wymiary urządzenia wynoszą 161 mm x 140 mm x 86 mm (wys. x szer. x gł.). Jest zgodna z międzynarodowymi normami EN/IEC 60947, CCC, EAC i specyfikacjami morskimi

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
380 - 415 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj napędu
Napęd silnikowy
Porównaj
LV432642
MT 380-415VAC 50/60Hz Napęd silnikowy NSX400/630
Szybki podgląd: Opis i parametry
MX 220-240V 50/60Hz SHT Wyzwalacz wzrost.nsx/CVS100-630

Opis produktu

LV429387 to wyzwalacz wzrostowy MX -220-240 VAC. Wyzwalacz MX powoduje otwarcie wyłącznika po podaniu impulsu (≥ 20 ms) lub stałego polecenia. Kiedy wyzwalacz MX jest zasilany, automatycznie powoduje otwarcie wyłącznika. Otwarcie jest zapewnione przy napięciu U ≥ 0.7 x Un. Baza wyłącznika dostarczana...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
5 W
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Porównaj
LV429387
MX 220-240V 50/60Hz SHT Wyzwalacz wzrost.nsx/CVS100-630
Szybki podgląd: Opis i parametry
MX 24VDC Wyzwalacz wzrost.NSX100-630

Opis produktu

Baza wyłącznika dostarczana jest bez wyzwalacza (może być zamówiony oddzielnie) i może występować z wieloma opcjonalnymi funkcjami i akcesoriami. Wymiary urządzenia wynoszą 161 mm x 140 mm x 86 mm (wys. x szer. x gł.). Jest zgodna z międzynarodowymi normami EN/IEC 60947, CCC, EAC i specyfikacjami morskimi

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
5 W
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Porównaj
LV429390
MX 24VDC Wyzwalacz wzrost.NSX100-630
Szybki podgląd: Opis i parametry
MX 380-415V 50/60Hz SHT Wyzwalacz wzrost.NSX100-630

Opis produktu

Baza wyłącznika dostarczana jest bez wyzwalacza (może być zamówiony oddzielnie) i może występować z wieloma opcjonalnymi funkcjami i akcesoriami. Wymiary urządzenia wynoszą 161 mm x 140 mm x 86 mm (wys. x szer. x gł.). Jest zgodna z międzynarodowymi normami EN/IEC 60947, CCC, EAC i specyfikacjami morskimi

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
5 W
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
440 - 480 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Porównaj
LV429388
MX 380-415V 50/60Hz SHT Wyzwalacz wzrost.NSX100-630
Szybki podgląd: Opis i parametry
NAP.OBROT.RĄCZ.CZAR Napęd do NSX400-630LV432598

Opis produktu

It is an extended rotary handle for Compact NSX 400/630, PowerPact Multistandard L frames and EasyPact CVS 400/630 devices. It is suitable for isolation and it is used for standard applications. It maintains the access to trip unit settings and to the push to trip button. It is equipped with a standard...
Porównaj
LV432598
NAP.OBROT.RĄCZ.CZAR Napęd do NSX400-630LV432598
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX400/630 NAPĘD OBROTOWY Compact nsx-akcesoria

Opis produktu

It is a direct rotary handle for Compact NSX 400/630, PowerPact Multistandard L frames and EasyPact CVS 400/630 devices. It is suitable for isolation and it is used for standard applications. It maintains the access to trip unit settings and to the push to trip button. It is equipped with a standard...
Porównaj
LV432597
NSX400/630 NAPĘD OBROTOWY Compact nsx-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
POWERTAG NSX 630A 3P+N Czujnik energii

Opis produktu

PowerTag Energy M630 3P+N to czujnik energii z komunikacją bezprzewodową. Dzięki konstrukcji Monoconnect jest dedykowany do Compact NSX 400/630, Compact NS 400/630, Compact INS 320/400/500/630 i Compact INV 320/400/500/630. Musi być powiązany z koncentratorem lub bramą, aby zapewnić monitorowanie obwodów...

Dane techniczne

Głębokość
110 mm
Maksymalny prąd (Imax)
756 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
400 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
230 - 400 V
Prąd znamionowy (In)
630 A
Szerokość
185 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
10.5
Wysokość
91 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Wtyk
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Wyjście impulsowe
Brak
Dopuszczenie
Krajowe
Klasa dokładności
B
Typ licznika
Elektroniczny
EDL40/EEC40
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Blokada cofania licznika
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj wskaźnika
Brak
Rodzaj interfejsu
Inne
Legalizowany
Tak
Porównaj
LV434023
POWERTAG NSX 630A 3P+N Czujnik energii
Szybki podgląd: Opis i parametry
STYKI POMOC.OF,SD,SDE,SDV Do NS100/630N/H/L

Opis produktu

Jest to pojedynczy standardowy styk pomocniczy, który zdalnie udostępnia wszystkie wskazania dla wyłączników ComPact NSX, ComPact NS, PowerPact Multistandard i EasyPact CVS. Informacje o statusie zdalnym to WŁ./WYŁ. (OF), wskaźnik wyzwolenia (SD) i wskaźnik błędu wyzwolenia (SDE) dla wszystkich typów...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
29450
STYKI POMOC.OF,SD,SDE,SDV Do NS100/630N/H/L
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar