NSX400K 36kA AC 4P4D 400A 2.3 Wyłącznik ComPacT NSXSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1770596.jpg.
NSX400K 36kA AC 4P4D 400A 2.3 Wyłącznik ComPacT NSX
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COMPACT NSX
Nr Katalogowy: 
C40K42D400
Symbol Sonepar: 
P10147144
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
76.8 W
Zakres napięcia znamionowego
1000 - 1000 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
240 - 4000 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
160 - 400 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
4800 - 4800 A
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie

Produkty z serii

2P(3P) NSX100B bez zab. Compact Podstawa wyłącznika
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV429013

2P(3P) NSX100B bez zab. Compact Podstawa...

2P(3P) NSX100B bez zab. Compact Podstawa wyłącznika
2P(3P)NSX100F bez zab. Compact wylacznik Podstawa wyłącznika
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV429000

2P(3P)NSX100F bez zab. Compact wylacznik...

2P(3P)NSX100F bez zab. Compact wylacznik Podstawa wyłącznika
3P 200-440V AC 0.03-10A MH NSX100/160 Akcesoria NSX100-630
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV429488

3P 200-440V AC 0.03-10A MH NSX100/160 Akcesoria...

3P 200-440V AC 0.03-10A MH NSX100/160 Akcesoria NSX100-630
3P 440-550V AC 0.03-10A MH NSX100/160 Moduł różnicowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV429490

3P 440-550V AC 0.03-10A MH NSX100/160 Moduł...

3P 440-550V AC 0.03-10A MH NSX100/160 Moduł różnicowy
4P 200-440V AC 0.03-10A MH NSX100/160 Akcesoria nsx
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV429489

4P 200-440V AC 0.03-10A MH NSX100/160 Akcesoria...

4P 200-440V AC 0.03-10A MH NSX100/160 Akcesoria nsx
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar