NSX630F MIC2.3 Vigi MB 630A Wyłącznik Compact 4P4D 36kASCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505580.jpg.
NSX630F MIC2.3 Vigi MB 630A Wyłącznik Compact 4P4D 36kA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LV432932
Kod EAN: 
3606480015588
Symbol Sonepar: 
P00877194
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

4p4D Micrologic 2,3 630A Vigi MB NSX630F. Gama produktów: Compact - typ produktu lub komponentu : wyłącznik - skrócona nazwa urządzenia: VigiCompact NSX630F - zastosowanie urządzenia: dystrybucja - liczba zbezpieczonych biegunów: 3t, 3t + N/2, 4t - położenie neutralne: LEFT - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - częstotliwość sieci: 50/60 Hz - Symbol zdolności zwarciowej: F - zdolność wyłączania: 10 kA Icu w 660/690 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 20 kA Icu w 525 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 20 kA w 600 V AC 50/60 Hz zgodnie z UL 508, 25 kA Icu w 500 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 30 kA Icu w 440 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 30 kA w 480 V AC 50/60 Hz zgodnie z NEMA AB1, 35 kA w 480 V AC 50/60 Hz zgodnie z UL 508, 36 kA Icu w 380/415 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 40 kA Icu w 220/240 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, 40 kA w 240 V AC 50/60 Hz zgodnie z NEMA AB1, 85 kA w 240 V AC 50/60 Hz zgodnie z UL 508 - [Ics] znamionowa graniczna zdolność wyłączania: Ics 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 25 kA 500 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, Ics 36 kA 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2, zgodnie z IEC 60947-2 - funkcja izolacyjna: tak zgodnie z EN 60947-2, tak zgodnie z IEC 60947-2 - Kategoria użytkowania: kategoria A - nazwa wyzwalacza: Micrologic 2.3 - technologia wyzwalacza: elektronoczny - funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza: LSoI - rodzaj zabezpieczenia: bezzwłoczne zabezpieczenie zwarciowe, szybkie zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie przeciążeniowe (zwłoczne) - nazwam modułu: MB

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Zakres napięcia znamionowego
440 - 440 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
945 - 6300 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
567 - 630 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
6900 - 6900 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
630 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Z przodu
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar