NSXm MICROLOGIC VIGI 4.1 100A 4P 25kA Wyłącznik CompactSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505175.jpg.
NSXm MICROLOGIC VIGI 4.1 100A 4P 25kA Wyłącznik Compact
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COMPACT NSXM
Nr Katalogowy: 
LV426767
Symbol Sonepar: 
P01655736
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

It is a Compact NSXm earth leakage circuit breaker with Micrologic Vigi 4.1 trip unit, 100A, 25kA at 415VAC. It is designed for all LV standard applications. It provides an embedded earth leakage protection for distribution systems supplied by transformers. It introduces new features like Everlink connectors technology. It offers built-in DIN rail & plate mounting capability and spring type auxiliaries externally visible. This 4 poles Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) is one of the smallest on the market. The dimensions are 108mm (W) x 144mm (H) x 80mm (D). It ensures compliance with international standards (IEC 60947/CCC/EAC) and marine specifications

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Zakres napięcia znamionowego
440 - 440 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
60 - 1000 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
40 - 100 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1500 - 1500 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
25 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Tak
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty z serii

Boczny uchwyt obrotowy czarny Compact nsx -akcesoria
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV426935

Boczny uchwyt obrotowy czarny Compact nsx...

Boczny uchwyt obrotowy czarny Compact nsx -akcesoria
Boczny uchwyt obrotowy czerwony/żółty Compact nsx -akcesoria
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV426936

Boczny uchwyt obrotowy czerwony/żółty Compact...

Boczny uchwyt obrotowy czerwony/żółty Compact nsx -akcesoria
LV426946 akcesorium do izolacji dla aparatu 3P Pokrywa
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV426946

LV426946 akcesorium do izolacji dla aparatu...

LV426946 akcesorium do izolacji dla aparatu 3P Pokrywa

Produkty powiązane i akcesoria

 MN 110-130V AC/DC do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy MN NSXm

Opis produktu

To standardowy wyzwalacz podnapięciowy MN, który stosowany jest w aparatach Compact NSXm i PowerPact B. To akcesorium pomocnicze jest używane do zastosowań związanych z wyłączaniem awaryjnym lub zdalnym wyzwalaniem typu failsafe. Jest to akcesorium pomocnicze typu sprężynowego z możliwością szybkiej...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
125 - 125 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do przekaźnika przeciążeniowego
Tak
Do wyłącznika
Tak
Zwłoczny
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
LV426803
MN 110-130V AC/DC do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy MN NSXm
Szybki podgląd: Opis i parametry
 MN 380-415V 50Hz do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy MN NSXm

Opis produktu

This standard MN undervoltage release is used on Compact NSXm and PowerPact B devices. This auxiliary is used for emergency off or failsafe remote tripping applications. It is a one click spring type auxiliary for quick and easy installation, visible from the front face of the device. This MN auxiliary...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 415 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika
Tak
Zwłoczny
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
LV426806
MN 380-415V 50Hz do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy MN NSXm
Szybki podgląd: Opis i parametry
 MN 48V AC/DC do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy MN NSXm

Opis produktu

To standardowy wyzwalacz podnapięciowy MN, który stosowany jest w aparatach Compact NSXm i PowerPact B. To akcesorium pomocnicze jest używane do zastosowań związanych z wyłączaniem awaryjnym lub zdalnym wyzwalaniem typu failsafe. Jest to akcesorium pomocnicze typu sprężynowego z możliwością szybkiej...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
48 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do przekaźnika przeciążeniowego
Tak
Do wyłącznika
Tak
Zwłoczny
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
LV426802
MN 48V AC/DC do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy MN NSXm
Szybki podgląd: Opis i parametry
 MX 110-130V AC/DC do NSXm Wyzwalacz wzrostowy MX NSXm

Opis produktu

This standard MX shunt trip is used on Compact NSXm and PowerPact B devices. This auxiliary is used for emergency off or failsafe remote opening applications. It is a one click spring type auxiliary for quick and easy installation, visible from the front face of the device. This MX auxiliary has a 110/130...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
5 W
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 130 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
125 - 125 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
LV426843
MX 110-130V AC/DC do NSXm Wyzwalacz wzrostowy MX NSXm
Szybki podgląd: Opis i parametry
 MX 380-480V AC do NSXm Wyzwalacz wzrostowy MX NSXm

Opis produktu

This standard MX shunt trip is used on Compact NSXm and PowerPact B devices. This auxiliary is used for emergency off or failsafe remote opening applications. It is a one click spring type auxiliary for quick and easy installation, visible from the front face of the device. This MX auxiliary has a 380/415...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
5 W
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
440 - 480 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Porównaj
LV426846
MX 380-480V AC do NSXm Wyzwalacz wzrostowy MX NSXm
Szybki podgląd: Opis i parametry
 MX 48V AC/DC do NSXm Wyzwalacz wzrostowy MX NSXm

Opis produktu

This standard MX shunt trip is used on Compact NSXm and PowerPact B devices. This auxiliary is used for emergency off or failsafe remote opening applications. It is a one click spring type auxiliary for quick and easy installation, visible from the front face of the device. This MX auxiliary has a 48...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
5 W
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
48 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
48 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
LV426842
MX 48V AC/DC do NSXm Wyzwalacz wzrostowy MX NSXm
Szybki podgląd: Opis i parametry
4 złącza EVERLINK Compact nsx -akcesoria

Opis produktu

It is a set of 4 Everlink connectors with control wire for Compact NSXm and PowerPact B devices. They use the Everlink system with creep compensation (Schneider Electric patent). Everlink system makes possible to achieve accurate and durable tightening torque. For copper power connections, the current...
Porównaj
LV426971
4 złącza EVERLINK Compact nsx -akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
6 przegród międzybiegunowych Compact nsx -akcesoria

Opis produktu

It is an insulation accessory for Compact NSXm and PowerPact B devices. These interphase barriers increase the insulation level at the power connection points. They can be clipped easily onto the device. They are not compatible with the long terminal shields. These parts comes in sets of 6
Porównaj
LV426920
6 przegród międzybiegunowych Compact nsx -akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Boczny uchwyt obrotowy czarny Compact nsx -akcesoria

Opis produktu

This side rotary handle is a control accessory for Compact NSXm and PowerPact B devices. The circuit breaker installed in a switchboard with this side rotary handle is IP54 according to IEC 60529 standard. It makes possible to operate the device from the side up to 480 mm extension and it maintains suitability...
Porównaj
LV426935
Boczny uchwyt obrotowy czarny Compact nsx -akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ComPact NSX LV426941 podziałka 35 mm - 4 bieguny Zestaw rozszerzający

Opis produktu

It is a set of 4 spreaders used to increase the pitch between the poles from 21 mm to 35 mm. It is used on compact NSXm and PowerPact B devices. Bares and cable lugs are attached to the end of the spreaders. These accessories are supplied with M8 screws for power connection and 3 interphase barriers
Porównaj
LV426941
ComPact NSX LV426941 podziałka 35 mm - 4 bieguny Zestaw rozszerzający
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSXm czerwony/żółty Uchwyt bezpośredni obrotowy

Opis produktu

This direct rotary handle is a control accessory for Compact NSXm and PowerPact B devices. The circuit breaker installed in a switchboard with this direct rotary handle is IP 40 according to IEC 60529 standard. It can be mounted directly on the device front cover and it maintains suitability for isolation...
Porównaj
LV426931
NSXm czerwony/żółty Uchwyt bezpośredni obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSXm MN 208-240V 50/60Hz Wyzwalacz podnapięciowy

Opis produktu

To standardowy wyzwalacz podnapięciowy MN, który stosowany jest w aparatach Compact NSXm i PowerPact B. To akcesorium pomocnicze jest używane do zastosowań związanych z wyłączaniem awaryjnym lub zdalnym wyzwalaniem typu failsafe. Jest to akcesorium pomocnicze typu sprężynowego z możliwością szybkiej...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
208 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Tak
Do łącznika krzywkowego
Tak
Zwłoczny
Nie
Porównaj
LV426804
NSXm MN 208-240V 50/60Hz Wyzwalacz podnapięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSXm MX 208-277V 50/60Hz Wyzwalacz napięciowy

Opis produktu

To standardowe wyzwalanie bocznikowe MX jest stosowane w urządzeniach Compact nsxm i Powerpact b. Ten moduł pomocniczy jest używany w aplikacjach do zdalnego otwierania w trybie awaryjnym lub z zabezpieczeniem przed awariami. Jest to sprężynowy element pomocniczy typu one click, umożliwiający szybki...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
5 W
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
208 - 277 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
250 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
LV426844
NSXm MX 208-277V 50/60Hz Wyzwalacz napięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Osłona zacisków 4P Compact nsx -akcesoria

Opis produktu

Jest to długa osłona zacisku dla 4-biegunowych urządzeń Compact NSXm i PowerPact B. Jest przeznaczona do ochrony przed bezpośrednim kontaktem z obwodem zasilania Długa osłona zacisku służy do łączenia z kablami lub izolowanymi szynami. Można go zamontować przed i za wyłącznikiem automatycznym. Ta część...
Porównaj
LV426913
Osłona zacisków 4P Compact nsx -akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Styk pomocniczy OF lub SD Compact nsx -akcesoria

Opis produktu

Jest to pojedynczy standardowy styk pomocniczy, który dostarcza zdalne informacje o statusie wyłącznika. Jest on stosowany na urządzeniach Compact NSXm i PowerPact B. Styk OF (otwarty/zamknięty) wskazuje położenie styków głównych wyłącznika automatycznego. Styk SD (wskaźnik wyłącz) wskazuje, czy zadziałał...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
LV426950
Styk pomocniczy OF lub SD Compact nsx -akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar