NSXm MX 208-277VAC/DC Wyzwalacz podnapięciowy z okablowaniemSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943990.jpg.
NSXm MX 208-277VAC/DC Wyzwalacz podnapięciowy z okablowaniem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COMPACT NSXM, NEW GENERATION
Nr Katalogowy: 
LV426864
Kod EAN: 
3606485413204
Symbol Sonepar: 
P01833062
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
5 W
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
208 - 277 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
250 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

 MN 110-130V AC/DC do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy MN NSXm
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV426803

MN 110-130V AC/DC do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy...

MN 110-130V AC/DC do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy MN NSXm
 MN 250V DC do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy MN NSXm
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV426815

MN 250V DC do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy...

MN 250V DC do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy MN NSXm
 MN 380-415V 50Hz do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy MN NSXm
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV426806

MN 380-415V 50Hz do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy...

MN 380-415V 50Hz do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy MN NSXm
 MN 440-480V 60Hz do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy MN NSXm
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV426807

MN 440-480V 60Hz do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy...

MN 440-480V 60Hz do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy MN NSXm
 MN 48V AC/DC do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy MN NSXm
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV426802

MN 48V AC/DC do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy...

MN 48V AC/DC do NSXm Wyzwalacz podnapięciowy MN NSXm

Produkty powiązane i akcesoria

NSXm160B 25kA AC 4P 160A 4.1 Wyłącznik ComPacT NSX

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
49.2 W
Zakres napięcia znamionowego
220 - 440 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
94.5 - 1600 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
63 - 160 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
2000 - 2000 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
25 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Tak
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Porównaj
C12B44V160L
NSXm160B 25kA AC 4P 160A 4.1 Wyłącznik ComPacT NSX
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSXm160B 25kA AC 4P 50A 4.1 Wyłącznik ComPacT NSX

Opis produktu

ComPacT NSXm100B to kompletny, stacjonarny 4-biegunowy wyłącznik zaprojektowany z myślą o optymalizacji przestrzeni i zdolności wyłączania. Zdolność wyłączania (Icu) wynosi 25 kA rms przy 415 VAC 50/60 Hz. Napięcie robocze wynosi 440VAC 50/60Hz. Wprowadza nowe funkcje, takie jak technologia złączy Everlink...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
4.8 W
Zakres napięcia znamionowego
220 - 440 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
30 - 500 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
20 - 50 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
750 - 750 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
25 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
50 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Tak
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Porównaj
C11B44V050L
NSXm160B 25kA AC 4P 50A 4.1 Wyłącznik ComPacT NSX
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSXm160B 25kA AC 4P4D 100A TMD Wyłącznik ComPacT NSX

Opis produktu

Jest to wyłącznik automatyczny w obudowie kompaktowej ComPacT NSXm, 100 A, 25 kA przy 415VAC, do wszystkich standardowych zastosowań nn. Oferuje nowe funkcje, takie jak technologia Everlink, szyna DIN i możliwość montażu na płycie. Zawiera nowe sprężynowe elementy pomocnicze widoczne z zewnątrz. ComPacT...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
30 W
Zakres napięcia znamionowego
220 - 440 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
70 - 100 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1250 - 1250 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
25 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C11B4TM100L
NSXm160B 25kA AC 4P4D 100A TMD Wyłącznik ComPacT NSX
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSXm160B 25kA AC 4P4D 160A TMD Wyłącznik ComPacT NSX

Opis produktu

Jest to wyłącznik automatyczny w obudowie kompaktowej ComPacT NSXm, 160 A, 25 kA przy 415VAC, do wszystkich standardowych zastosowań nn. Oferuje nowe funkcje, takie jak technologia Everlink, szyna DIN i możliwość montażu na płycie. Zawiera nowe sprężynowe elementy pomocnicze widoczne z zewnątrz. ComPacT...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
54.8 W
Zakres napięcia znamionowego
220 - 440 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
112 - 160 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1250 - 1250 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
25 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C12B4TM160L
NSXm160B 25kA AC 4P4D 160A TMD Wyłącznik ComPacT NSX
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSXm160B AC 3P 100A TMD Wyłącznik Compact 25kA

Opis produktu

Jest to wyłącznik automatyczny w obudowie kompaktowej ComPacT NSXm, 100 A, 25 kA przy 415VAC, do wszystkich standardowych zastosowań nn. Oferuje nowe funkcje, takie jak technologia Everlink, szyna DIN i możliwość montażu na płycie. Zawiera nowe sprężynowe elementy pomocnicze widoczne z zewnątrz. ComPacT...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
22.5 W
Zakres napięcia znamionowego
220 - 440 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
70 - 100 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1250 - 1250 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
25 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C11B3TM100L
NSXm160B AC 3P 100A TMD Wyłącznik Compact 25kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSXm160B AC 3P 63A TMD Wyłącznik Compact 25kA

Opis produktu

Jest to wyłącznik automatyczny w obudowie kompaktowej ComPacT NSXm, 63 A, 25 kA przy 415VAC, do wszystkich standardowych zastosowań nn. Oferuje nowe funkcje, takie jak technologia Everlink, szyna DIN i możliwość montażu na płycie. Zawiera nowe sprężynowe elementy pomocnicze widoczne z zewnątrz. ComPacT...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
17.1 W
Zakres napięcia znamionowego
220 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
44.1 - 63 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
800 - 800 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
25 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C11B3TM063L
NSXm160B AC 3P 63A TMD Wyłącznik Compact 25kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSXm160B AC 3P 80A TMD Wyłącznik Compact 25kA

Opis produktu

Jest to wyłącznik automatyczny w obudowie kompaktowej ComPacT NSXm, 80 A, 25 kA przy 415VAC, do wszystkich standardowych zastosowań nn. Oferuje nowe funkcje, takie jak technologia Everlink, szyna DIN i możliwość montażu na płycie. Zawiera nowe sprężynowe elementy pomocnicze widoczne z zewnątrz. ComPacT...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
17.4 W
Zakres napięcia znamionowego
220 - 440 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
56 - 80 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1000 - 1000 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
25 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C11B3TM080L
NSXm160B AC 3P 80A TMD Wyłącznik Compact 25kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSXm160B AC 3P3D 160A TMD Wyłącznik Compact 25kA

Opis produktu

C12B3TM160L to 3-biegunowy wyłącznik mocy z serii ComPacT NSXm firmy Schneider Electric o prądzie znamionowym 160A z wbudowanym zabezpieczeniem Termomagnetycznym TM-D. Aparaty z serii ComPacT NSXm zabezpieczają obwody o prądzie znamionowym do 160A przy napięciu pracy 41 5V, rozłączając prądy zwarciowe...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
41.1 W
Zakres napięcia znamionowego
220 - 440 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
112 - 160 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1250 - 1250 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
25 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C12B3TM160L
NSXm160B AC 3P3D 160A TMD Wyłącznik Compact 25kA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSXm160F 36kA AC 4P 100A 4.1 Wyłącznik ComPacT NSX

Opis produktu

ComPacT NSXm100F to kompletny, stacjonarny 4-biegunowy wyłącznik automatyczny, zaprojektowany z myślą o optymalizacji przestrzeni i zdolności wyłączania. Zdolność wyłączania (Icu) wynosi 36 kA rms przy 415 VAC 50/60 Hz. Napięcie robocze wynosi 440VAC 50/60Hz. Wprowadza nowe funkcje, takie jak technologia...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
19.2 W
Zakres napięcia znamionowego
220 - 440 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
60 - 1000 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
40 - 100 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1500 - 1500 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Tak
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Porównaj
C11F44V100L
NSXm160F 36kA AC 4P 100A 4.1 Wyłącznik ComPacT NSX
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSXm160F 36kA AC 4P 160A 4.1 Wyłącznik ComPacT NSX

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
49.2 W
Zakres napięcia znamionowego
220 - 440 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
94.5 - 1600 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
63 - 160 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
2000 - 2000 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Tak
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Porównaj
C12F44V160L
NSXm160F 36kA AC 4P 160A 4.1 Wyłącznik ComPacT NSX
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSXm160F 36kA AC 4P 50A 4.1 Wyłącznik ComPacT NSX

Opis produktu

ComPacT NSXm100F to kompletny, stacjonarny 4-biegunowy wyłącznik automatyczny, zaprojektowany z myślą o optymalizacji przestrzeni i zdolności wyłączania. Zdolność wyłączania (Icu) wynosi 36 kA rms przy 415 VAC 50/60 Hz. Napięcie robocze wynosi 440VAC 50/60Hz. Wprowadza nowe funkcje, takie jak technologia...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
4.8 W
Zakres napięcia znamionowego
220 - 440 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
30 - 500 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
20 - 50 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
750 - 750 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
50 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Tak
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Porównaj
C11F44V050L
NSXm160F 36kA AC 4P 50A 4.1 Wyłącznik ComPacT NSX
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSXm160F 36kA AC 4P4D 160A TMD Wyłącznik ComPacT NSX

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
54.8 W
Zakres napięcia znamionowego
220 - 440 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
112 - 160 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1250 - 1250 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Tak
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C12F4TM160L
NSXm160F 36kA AC 4P4D 160A TMD Wyłącznik ComPacT NSX
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSXm160NA  AC 4P 160A NA Rozłącznik ComPacT NSX

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
440 V
Szerokość
108 mm
Wysokość
137 mm
Znamionowe napięcie pracy
220 - 440 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
160 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
160 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
1.5 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP40
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Kolor obudowy
Szary
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Porównaj
C124160LS
NSXm160NA AC 4P 160A NA Rozłącznik ComPacT NSX
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar