NSY 2,5mm2 szary Złączka szynowa 2-przewodowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509243.jpg.
NSY 2,5mm2 szary Złączka szynowa 2-przewodowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LINERGY TR TERMINALS BLOCKS
Nr Katalogowy: 
NSYTRP22
Kod EAN: 
3606480533129
Symbol Sonepar: 
P10044793
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Linergy TR to blok zaciskowy dla Linergy. Należy on do bloku zacisków przelotowych Linergy o przekroju nominalnym 2.5 mm². Znamionowe napięcie robocze wynosi 600 V zgodnie z normą CSA/UL i 800 V zgodnie z EN/IEC 60947-7-1. Prąd znamionowy wynosi 24A zgodnie z normą EN/IEC 60947-7-1 i 20A zgodnie z wymaganiami norm CSA i UL. Posiada szarą obróbkę powierzchni. Montaż za pomocą zacisków 1 x 1 z zaciskami wciskanymi od góry. Może to być połączenie bez narzędzia i odłączenie za pomocą płaskiego śrubokręta. Jest kompatybilny z obudowami PrismaSeT G, PrismaSeT P, PrismaSeT HD, PrismaSeT Pack 250, PanelSeT, Mureva Enclosure, PrismaSeT XS, Tesys. Sprzedany po 50 w opakowaniu. Temperatura powietrza otoczenia dla pracy wynosi od -40 do 130 °C zgodnie z IEC 60216-1 i VDE 0304-T21. Certyfikowanych dla wielu standardów (UL, CSA, VDE, GL)

Dane techniczne

Długość
48.5 mm
Głębokość
48.5 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
800 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.14 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.2 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
24 A
Szerokość
5.2 mm
Szerokość / rozmiar rastra
5.2 mm
Wysokość
36.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
36.5 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 130 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie wtykowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie wtykowe
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Do instalacji
Aluminium/miedź
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

7,5x35 2000mm Szyna DIN symetr

Opis produktu

Symetryczna szyna DIN L=2000mm 7,5x 35mm. zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - gama produktów: Spacial - Typ produktu lub komponentu : szyna - skrócona nazwa urządzenia: TR - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - rodzaj szyny: symetryczna DIN - ilość sztuk w zestawie:...

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość materiału
1 mm
Odległość między osiami otworów
19.7 mm
Szerokość
7.2 mm
Wysokość
7.2 mm
Materiał
Stal
Model
Szyna montażowa DIN TH-35/7,5 mm
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Perforacja
Tak
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
NSYSDR200BD
7,5x35 2000mm Szyna DIN symetr
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRAAB35 DIN 35mm Wspornik końcowy

Opis produktu

Akcesoria do listew zaciskowych do produktów Linergy TR. Jest to zacisk ograniczający o szerokości 5,2 mm do szyn DIN 35 mm. Charakteryzuje się NSYTRABF5 paskami

Dane techniczne

Długość
48.5 mm
Głębokość
48.5 mm
Szerokość
5.15 mm
Szerokość / rozmiar rastra
5.2 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
35 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Bezśrubowy
Porównaj
NSYTRAAB35
NSYTRAAB35 DIN 35mm Wspornik końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRAABV35 DIN 35mm Wspornik końcowy

Opis produktu

Ogranicznik końcowy Linergy NSYTR dla bloku zaciskowego. Jest kompatybilny z zaciskami śrubowymi TRV, TRH IDC, wciskanymi TRP i blokiem zacisków sprężynowych TRR. Posiada szarą obróbkę powierzchni. Montaż za pomocą śrub. Sprzedany po 50 w opakowaniu

Dane techniczne

Długość
48.6 mm
Głębokość
50.5 mm
Szerokość
9.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
9.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
32.8 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V2
Rodzaj blokowania
Przykręcanie
Porównaj
NSYTRAABV35
NSYTRAABV35 DIN 35mm Wspornik końcowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRAB510 5mm Pasek oznaczeń przypinany

Opis produktu

Marking accessory for Linergy TR products. It is 5 mm clip in marking strip for NSYTRV terminals blocks. It is made of 10 consecutive number from 1 to 10 printed horizontally. It is compatible with all 2.5 mm² and 5.2 mm width terminal blocks. It is also compatible with 10 mm² terminal blocks with 2...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Cyfry
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
NSYTRAB510
NSYTRAB510 5mm Pasek oznaczeń przypinany
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRAB5100 5mm Pasek oznaczeń przypinany

Opis produktu

Przypinany pasek oznaczeń drukowane poziomo 91/100 znaków 5mm 10 szt.. gama produktów: Linergy - Typ produktu lub komponentu : pasek oznacznika - skrócona nazwa urządzenia: TRA - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Wyposażenie do oznakowania - Zgodność produktu: listwa zaciskowa - Rozmiar: 5 mm...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Cyfry
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
NSYTRAB5100
NSYTRAB5100 5mm Pasek oznaczeń przypinany
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRAB51100 5mm Pasek oznaczeń przypinany

Opis produktu

Przypinany pasek oznaczeń, 5mm, 100 szt. gama produktów: Linergy - Typ produktu lub komponentu : pasek oznacznika - skrócona nazwa urządzenia: TRA - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Wyposażenie do oznakowania - Zgodność produktu: listwa zaciskowa - Rozmiar: 5 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Cyfry
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
NSYTRAB51100
NSYTRAB51100 5mm Pasek oznaczeń przypinany
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRAB520 5mm Pasek oznaczeń przypinany

Opis produktu

Marking accessory for Linergy TR products. It is 5 mm clip in marking strip for NSYTRV terminals blocks. It is made of 10 consecutive number from 1 to 11 printed horizontally. It is compatible with all 2.5 mm² and 5.2 mm width terminal blocks. It is also compatible with 10 mm² terminal blocks with 2...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Cyfry
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
NSYTRAB520
NSYTRAB520 5mm Pasek oznaczeń przypinany
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRAB530 5mm Pasek oznaczeń przypinany

Opis produktu

Przypinany pasek oznaczeń drukowane poziomo 21/30 znaków 5mm 10 szt.. gama produktów: Linergy - Typ produktu lub komponentu : pasek oznacznika - skrócona nazwa urządzenia: TRA - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Wyposażenie do oznakowania - Zgodność produktu: listwa zaciskowa - Rozmiar: 5 mm...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Cyfry
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
NSYTRAB530
NSYTRAB530 5mm Pasek oznaczeń przypinany
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRAB540 5mm Pasek oznaczeń przypinany

Opis produktu

Przypinany pasek oznaczeń drukowane poziomo 31/40 znaków 5mm 10 szt.. gama produktów: Linergy - Typ produktu lub komponentu : pasek oznacznika - skrócona nazwa urządzenia: TRA - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Wyposażenie do oznakowania - Zgodność produktu: listwa zaciskowa - Rozmiar: 5 mm...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Cyfry
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
NSYTRAB540
NSYTRAB540 5mm Pasek oznaczeń przypinany
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRAB550 5mm Pasek oznaczeń przypinany

Opis produktu

Przypinany pasek oznaczeń drukowane poziomo 41/50 znaków 5mm 10 szt.. gama produktów: Linergy - Typ produktu lub komponentu : pasek oznacznika - skrócona nazwa urządzenia: TRA - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Wyposażenie do oznakowania - Zgodność produktu: listwa zaciskowa - Rozmiar: 5 mm...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Cyfry
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
NSYTRAB550
NSYTRAB550 5mm Pasek oznaczeń przypinany
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRAB5L1N 5mm Pasek oznaczeń przypinany

Opis produktu

Przypinany pasek oznaczeń, 5mm, 10 szt. gama produktów: Linergy - Typ produktu lub komponentu : pasek oznacznika - skrócona nazwa urządzenia: TRA - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Wyposażenie do oznakowania - Zgodność produktu: listwa zaciskowa - oznakowanie: L1 - L2 - L3, N, PE - Rozmiar:...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Nadruk
Litery
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
NSYTRAB5L1N
NSYTRAB5L1N 5mm Pasek oznaczeń przypinany
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRABF510 5mm Oznacznik płaski przypinany

Opis produktu

Przypinany oznacznik, 5mm, 10 szt. gama produktów: Linergy - Typ produktu lub komponentu : pasek oznacznika - skrócona nazwa urządzenia: TRA - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Wyposażenie do oznakowania - Zgodność produktu: listwa zaciskowa - Rozmiar: 5 mm - ilość sztuk w zestawie: zestaw 10...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Cyfry
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
NSYTRABF510
NSYTRABF510 5mm Oznacznik płaski przypinany
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRABF520 5mm Oznacznik płaski przypinany

Opis produktu

Przypinany oznacznik, płaski,5mm, 10 szt. gama produktów: Linergy - Typ produktu lub komponentu : pasek oznacznika - skrócona nazwa urządzenia: TRA - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Wyposażenie do oznakowania - Zgodność produktu: listwa zaciskowa - Rozmiar: 5 mm - ilość sztuk w zestawie: zestaw...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Cyfry
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
NSYTRABF520
NSYTRABF520 5mm Oznacznik płaski przypinany
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRABF530 5mm Oznacznik płaski przypinany

Opis produktu

Przypinany oznacznik, płaski,5mm, 10 szt. gama produktów: Linergy - Typ produktu lub komponentu : pasek oznacznika - skrócona nazwa urządzenia: TRA - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: Wyposażenie do oznakowania - Zgodność produktu: listwa zaciskowa - Rozmiar: 5 mm - ilość sztuk w zestawie: zestaw...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Cyfry
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
NSYTRABF530
NSYTRABF530 5mm Oznacznik płaski przypinany
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRABPV5 5mm Karta oznaczeń z sześcioma paskami

Opis produktu

Linergy marking card for terminal block. It is compatible with terminal block. It has white surface treatment. It provides 6 strips, 5mm, Unprinted and 72 characters. Sold in lots of 10 units. It is compliant with Green Premium (RoHS/REACH)

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
NSYTRABPV5
NSYTRABPV5 5mm Karta oznaczeń z sześcioma paskami
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRAL210BL Mostek

Opis produktu

Mostek do zacisków śrubowych 10 punktowy 2,5mm2. gama produktów: Linergy - skrócona nazwa urządzenia: TRA - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - zgodność produktu: TRH IDC listwa zaciskowa, TRP wciskany listwa zaciskowa, TRR zacisk sprężynowy listwa zaciskowa, TRV zacisk...

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Prąd znamionowy In
40 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Mostek grzebieniowy
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
NSYTRAL210BL
NSYTRAL210BL Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRAL210GR Mostek

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
10
Prąd znamionowy In
40 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Mostek grzebieniowy
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
NSYTRAL210GR
NSYTRAL210GR Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRAL22 Mostek

Opis produktu

Linergy NSYTR plug-in bridge for terminal block. It has red surface treatment. It provides 2 ways for 2.5mm² terminals. It is compatible with TRV screw terminal, TRH IDC, TRP push-in and TRR spring terminal block. Sold in lots of 50 units. It is compliant with Green Premium (RoHS/REACH)

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Prąd znamionowy In
40 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Mostek grzebieniowy
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
NSYTRAL22
NSYTRAL22 Mostek
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRAL220 Mostek do złączek

Opis produktu

Linergy NSYTR plug-in bridge for terminal block. It has red surface treatment. It provides 20 ways for 2.5mm² terminals. It is compatible with TRV screw terminal, TRH IDC, TRP push-in and TRR spring terminal block. Sold in lots of 10 units. It is compliant with Green Premium (RoHS/REACH)

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
20
Prąd znamionowy In
40 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Mostek grzebieniowy
Z izolacją
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
NSYTRAL220
NSYTRAL220 Mostek do złączek
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYTRASB4 Znacznik zacisku wspornika końc.

Opis produktu

Linergy NSYTR marker holder for TRA label holder. It is compatible with TRA label holder. Sold in lots of 100 units. It is compliant with Green Premium (RoHS/REACH)

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
10 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Szary
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
NSYTRASB4
NSYTRASB4 Znacznik zacisku wspornika końc.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar