ClimaSys CC Electronic hygrotherm. Display type by OLED screen. 200V AC to 240 V AC. 85 x 56 x 44 mm. Optional NTC external sensor. Electrical connection by 8 connectors 2.5mm². Mounting mode by screws or clipped. 2 ventilation/heating function. Made in PC. Light grey. Self-extinguishing UL94 (material...
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
240 V
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
200 - 240 V
Napięcie znamionowe dla AC 60 Hz
200 - 240 V
Prąd znamionowy In
4 A
Zakres regulacji dla względnej wilgotności powietrza
Climasys CC electronic hygrostat with OLED screen. H is 85 x W is 56 x D is 44 mm. Displays relative humidity. 6 terminals 2.5 mm² electric connection. 2 outputs heating function. Input voltage is 200 to 240V. Humidity Range is 20…80%. Hysteresis 3 %. Polycarbonate made, Self-extinguishing conforming...
Dane techniczne
Napięcie znamionowe
240 V
Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz
200 - 240 V
Napięcie znamionowe dla AC 60 Hz
200 - 240 V
Prąd znamionowy In
4 A
Zakres regulacji dla względnej wilgotności powietrza
NSYCCOTHDF to podwójny termostat, podający temperaturę w st.F. Jest wyposażony w styki 1NO/NC o rezystancji 10mOm. Napięcie wejściowe to 250VAC, czas eksploatacji termostatu to 100000 cykli. Zakres nastaw temperatury termosttau to 0...60st.C. Termostat posiada 2 wyjścia (1 funkcja grzania, 1 funkcja...
Prosty termostat ClimaSys CC. 250 V AC. 68 mm × 33 mm × 44 mm. Czujnik bimetaliczny ze stykiem zwiernym. 1 funkcja wentylacji. Podłączenie elektryczne za pomocą 4 zacisków 2,5 mm². Tryb montażu za pomocą szyny DIN 35 mm, szyn poprzecznych, na płycie montażowej PanelSet w pozycji pionowej. Materiał: PC...
NSYCCOTH230VID to elektroniczny regulator temperatury wyposażony w wyświetlacz OLED o zakres nastaw temperatury -40...80st.C i napięcie wejściowym 200...240VAC. Regulator jest w kolorze jasnoszarym, wykonany z materiału samogasnącego zgodnie z UL94 ( materiał V0), posiada certyfikat UR. Etykieta Green...
NSYCCOTHI to termostat, podający temperaturę w st.C. Jest wyposażony w styki 1NO/NC o rezystancji 10mOm. Napięcie wejściowe to 250VAC, czas eksploatacji termostatu to 100000 cykli. Zakres nastaw temperatury termosttau to 5...60st.C. Termostat posiada 2 wyjścia (1 funkcja grzania, 1 funkcja wentylacji...
ClimaSys CC Simple thermostat. 250V AC. 68 x 33 x 44 mm. Sensor Bimetal with NC contact type. 1 heating function. Electrical connection by 4 terminals 2.5mm². Mounting mode by 35mm DIN rail, cross rails, on mounting plate Spacial upright. Made in PC. Light grey. Self-extinguishing UL94 (material V0...
Pojedynczy termostat ClimaSys CC NC Fahrenheit 250V. gama produktów: ClimaSys - Typ produktu lub komponentu : prosty regulator temperatury - zakres nastaw temperatury: 0...60 °C - wyświetlane informacje: temperatura w °F
NSYCCOTHOF to termostat, podający temperaturę w st.F. Jest wyposażony w styki 1NO o rezystancji 10mOm. Napięcie wejściowe to 250VAC, czas eksploatacji termostatu to 100000 cykli. Zakres nastaw temperatury termosttau to 5...60st.C. Termostat posiada 1 wyjścia (funkcja wentylacji) oraz stopień ochrony...
NSYCCOTHD to podwójny termostat, podający temperaturę w st.C. Jest wyposażony w styki 1NO/NC o rezystancji 10mOm. Napięcie wejściowe to 250VAC, czas eksploatacji termostatu to 100000 cykli. Zakres nastaw temperatury termosttau to 0...60st.C. Termostat posiada 2 wyjścia (1 funkcja grzania, 1 funkcja wentylacji...