NSYCRN33150T 300x300x150 Drzwi przeźroczyste Obudowa Metalowa wiszącaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397492.jpg.
NSYCRN33150T 300x300x150 Drzwi przeźroczyste Obudowa Metalowa wisząca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET CRN
Nr Katalogowy: 
NSYCRN33150T
Symbol Sonepar: 
P10158033
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Liczba drzwi
1
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
300 mm
Wysokość
300 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
0 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
725 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
225 N
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do montażu metrycznego
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z drzwiami
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż słupowy
Tak
Montaż pośredni
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Odporność udarowa
IK08
Dach skośny
Nie
Model narożny
Nie
Przetłoczenia
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Montaż ścienny
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Tak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Wolnostojący
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

300x300 Płyta mont.ocynkowana pełna

Opis produktu

Płyta pełna montażowa do obudów PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Do obudów o wymiarach wys. 300 x szer. 300 mm. Uniwersalne akcesorium montażowe. Miejsce montażu na prowadnicy stopniowej lub bezpośrednie mocowanie na tylnych wspornikach (śruby M8). Dopuszczalne obciążenie 60 kg. Stal ocynkowana. Zestaw 1...

Dane techniczne

Szerokość
250 mm
Wysokość
250 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYMM33
300x300 Płyta mont.ocynkowana pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
DASZEK 300x150 DO SP 3D Daszek 300X150 DO SP 3D

Opis produktu

Spacial WM Canopy for enclosures. W is 300 x D is 150 mm. Multi-purpose enclosure accessory. Mounting on top of enclosure. Fixing by 4 screws type M6. Mounting diameter 8 mm. Galvanized steel, epoxy-polyester powder finish. Grey RAL 7035. For Spacial CRN/S3D. Instruction sheet, fixing elements and canopy...

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Głębokość montażowa w szafie
150 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
309 mm
Szerokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
36 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z przejściem na przewody
Nie
Płyta dachowa
Tak
Z wejściem kablowym
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Płyta podłogowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
NSYTJ3015
DASZEK 300x150 DO SP 3D Daszek 300X150 DO SP 3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
OBEJMA MOCUJĄCA 300mm Obejma mocująca 300mm

Opis produktu

NSYSFPSC30 to zestaw pozwalający na montaż obudowy na słupie. Szerokość szyny to 300mm. Szyna jest wykonana ze stali ocynkowanej. Przeznaczona jest do zewnętrznego montażu z tyłu obudowy za pomocą śrub 8mm do słupków o średnicy od 150 do 215mm. Maksymalne obciążenie to 100kg. Etykieta Green Premium jest...

Dane techniczne

Głębokość
32.5 mm
Szerokość
295 mm
Wysokość
45 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Kolumna montażowa
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYSFPSC30
OBEJMA MOCUJĄCA 300mm Obejma mocująca 300mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
RAMA Z SZYNAMI 300x300 Do obudowy naściennej

Opis produktu

Symmetrical mounting chassis for enclosures (S3D, S3X, PLM, CRN). (4 rails) 300 x 300 mm. Vertical aluminium rails and 4 cross rails (symmetrical DIN). 2 uprights. Steel for rail, aluminum for uprights

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Głębokość montażowa w szafie
150 mm
Szerokość
300 mm
Szerokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
300 mm
Wysokość montażowa w szafie
300 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
NSYMD33
RAMA Z SZYNAMI 300x300 Do obudowy naściennej
Szybki podgląd: Opis i parametry
SŁUP MONTAŻOWY Słup montażowy

Opis produktu

Filar montażowy Spacial S3D 800mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : filar montażowy - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: spód przedniej części obudowy - podstawa montażowa: z płytą dostosowującą...

Dane techniczne

Głębokość
250 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
370 mm
Wysokość
800 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Model
Inne
Porównaj
NSYCOCN80
SŁUP MONTAŻOWY Słup montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCHWYT MOCUJĄCY (4szt) Uchwyt mocujący (4SZT)

Opis produktu

Uchwyty do montażu szafy na ścianie 4 sztuki. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do mocowania - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: tył obudowy - typ akcesoriów instalacyjnych: pozycja pozioma lub pionowa - elementy składowe urządzenia:...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Szerokość
42 mm
Wysokość
74 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Klamra montażowa
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYPFCR
UCHWYT MOCUJĄCY (4szt) Uchwyt mocujący (4SZT)
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSPORNIK MOCUJĄCY DO ŚCIANY (4szt) Wspornik mocujący do ściany

Opis produktu

Wsporniki mocowane do ściany ze stali nierdzewnej 10mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do mocowania - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: tył obudowy - typ akcesoriów instalacyjnych: pozycja pozioma lub pionowa - zgodność gamy: Spacial...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Szerokość
42 mm
Wysokość
74 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYPFCX
WSPORNIK MOCUJĄCY DO ŚCIANY (4szt) Wspornik mocujący do ściany
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar