NSYLAM1M Kabel zasilający lampy LEDSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508715.jpg.
NSYLAM1M Kabel zasilający lampy LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LIGHTING AND POWER SOCKETS
Nr Katalogowy: 
NSYLAM1M
Kod EAN: 
3606481210418
Symbol Sonepar: 
P01608967
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Spacial, Thalassa Kabel łączący lampy LED standard IEC

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-10 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-16 - 65 °C
Długość całkowita
1500 mm
Kabel odporny na temperaturę do
65 °C
Liczba żył
3
Maksymalna temperatura pracy dla przewodu
65 °C
Maksymalna temperatura żyły
70 °C
Napięcie znamionowe
250 V
Napięcie znamionowe U
250 V
Napięcie znamionowe U0
250 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
14 mm
Szerokość przewodu około
1500 mm
Wysokość przewodu około
3 mm
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Średnica kabla
14 - 14 mm
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Model/kształt/forma
Płaski
Materiał izolacji żyły
Poliamid (PA)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Model
Okrągły
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Trójki
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj kabla
Inne
Kolor obudowy
Czarny
Wykończenie powierzchni styku
Stan surowy
Rodzaj ryglowania
Brak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Rodzaj połączenia 2
Inne
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Sposób zakończenia przewodu
Inne
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Tak
Oznaczenia biegunów
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Element nośny
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Odporność na skręcanie
Tak
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
d0
Ekran
Nie
Rodzaj prefabrykowanego kabla
Kabel podłączeniowy
Rodzaj połączenia 1
Inne
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Materiał styku
CuZn
Kodowane mechanicznie
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
s2
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
a1

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy bez gniazda
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYLAMLD

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy...

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy bez gniazda
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z czujnikiem ruchu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYLAMLDD

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy...

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z czujnikiem ruchu
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z gn. SCHUKO
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYLAMLDS

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy...

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z gn. SCHUKO
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar