NSYLAM3MDC Kabel zasilający lampy LED stand. IECSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508719.jpg.
NSYLAM3MDC Kabel zasilający lampy LED stand. IEC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LIGHTING AND POWER SOCKETS
Nr Katalogowy: 
NSYLAM3MDC
Kod EAN: 
3606481274274
Symbol Sonepar: 
P01893147
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Spacial, Thalassa Kabel zasilający lampy LED DC standard IEC

Dane techniczne

Ciężar
kg/km [MV]
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
°C [MV]
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
°C [MV]
Liczba skrętek
[MV]
Liczba żył
3
Maksymalna temperatura żyły
65 °C
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
mm [MV]
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
mm [MV]
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
mm [MV]
Napięcie znamionowe U
250 V
Napięcie znamionowe U0
250 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
14 mm
Szerokość przewodu około
3000 mm
Wysokość przewodu około
mm [MV]
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Znamionowy przekrój żyły (AWG)
10 kcmil
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Model/kształt/forma
Okrągły
Materiał izolacji żyły
Poliamid (PA)
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Model
Okrągły
Struktura skrętki
Trójki
Kształt żyły
Okrągły
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Z przewodem ochronnym
Tak
Bariera ochronna
Guma etylenowo-propylenowa (EPR)
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Tak
Ekran
Nie
Element nośny
Inne
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Geometria kabla
Okrągły
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
s2
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
a1
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
d0
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Materiał wzmocnienia/zbrojenia
Miedź
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Odporność na skręcanie
Tak
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Tak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Pancerz/zbrojenie
Brak
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Rozmiar AWG
Inne
Żyła uziemiająca
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy bez gniazda
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYLAMLD

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy...

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy bez gniazda
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z czujnikiem ruchu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYLAMLDD

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy...

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z czujnikiem ruchu
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z gn. SCHUKO
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYLAMLDS

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy...

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z gn. SCHUKO
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar