NSYLAMLDU Lampa LED do szafy z gn. Amerykańskim ULSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508731.jpg.
NSYLAMLDU Lampa LED do szafy z gn. Amerykańskim UL
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LIGHTING AND POWER SOCKETS
Nr Katalogowy: 
NSYLAMLDU
Kod EAN: 
3606481203076
Symbol Sonepar: 
P01855842
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Spacial, Thalassa Lampa LED do szafy z gniazdem Amerykańskim UL 640lm

Dane techniczne

Długość
372 mm
Moc źródła światła
10 W
Napięcie znamionowe
120 V
Zakres napięcia znamionowego
100 - 250 V
Rodzaj źródła światła
LED, niewymienne
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Magnetyczny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Z gniazdem wtykowym
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Z czujnikiem światła
Nie
Montaż na magnes
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy bez gniazda
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYLAMLD

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy...

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy bez gniazda
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z czujnikiem ruchu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYLAMLDD

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy...

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z czujnikiem ruchu
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z gn. SCHUKO
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYLAMLDS

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy...

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z gn. SCHUKO
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar