NSYSFHD1212602D Drzwi pełne 1200x 1200x 600mm Obudowa stojąca zewnętrznaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508979.jpg.
NSYSFHD1212602D Drzwi pełne 1200x 1200x 600mm Obudowa stojąca zewnętrzna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACIAL SFHD / S3HD, THALASSA PHD
Nr Katalogowy: 
NSYSFHD1212602D
Symbol Sonepar: 
P10158086
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Obudowa stojąca SFHD firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYSFHD1212602D i wymiarach 1200 x 1200 x 600mm. Obudowy z serii SFHD charakteryzują się odpornością na korozję (do poziomu C4H zgodnie z normą ISO 4:2018) i promieniowanie UV, dzięki czemu są odpowiednie do zastosowań w trudnych warunkach. Obudowy wykonane są ze stali HD z powłoką antykorozyjną w kolorze szarym RAL 7035. Ich temperatura pracy to -40...80ºC, stopień ochrony mechanicznej: IK10 zgodnie z normą IEC 62262. Obudowy stojące posiadają stopień ochrony IP55. Można je zamocować bezpośrednio na podłodze za pomocą opcjonalnego cokołu, maksymalne obciążenie zgodnie z IEC 62208: 1000 kg. Obudowa dostarczana jest bez pane li bocznych, które należy zamówić osobno. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Głębokość
630 mm
Liczba drzwi
2
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
2
Numer RAL
7035
Szerokość
1200 mm
Wysokość
1281 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Montaż pośredni
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Montaż słupowy
Nie
Model stojący przyścienny
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przetłoczenia
Nie
Z drzwiami
Tak
Odporność udarowa
IK10
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Dach skośny
Nie
Model narożny
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Zestawialne
Tak
Montaż ścienny
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1200x1200 Płyta montażowa ocynkowana

Opis produktu

Spacial SF/SM standard mounting plate. 1199 x 1200 mm. Equipped with a perimeter reinforcement rib. Max. Load 600 kg if positioned in the rear, 500 kg if positioned in the middle of Enclosure. Galvanized sheet steel. Fixing mode by brackets

Dane techniczne

Szerokość
1200 mm
Wysokość
1200 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYMP1212
1200x1200 Płyta montażowa ocynkowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYAEFPFXSC (4szt) Zestaw uchwytów montażowych do SPACIAL 3D

Opis produktu

Uchwyty mocujące na ścianie ze stali nierdzewnej do Spacial 3D 4 sztuki. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do mocowania - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: tył obudowy - typ akcesoriów instalacyjnych: pozycja pozioma lub pionowa...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Szerokość
42 mm
Wysokość
74 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYAEFPFXSC
NSYAEFPFXSC (4szt) Zestaw uchwytów montażowych do SPACIAL 3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYSFCVR126HD SFHD IP55 1200x 600mm Moduł

Opis produktu

Moduł dachowy wentylowany firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYSFCVR126HD oraz wymiarach 1200 x 600mm. Przeznaczony do obudów z serii Spacial SFHD. Moduł wykonany jest ze stali z powłoką antykorozyjną w kolorze szarym RAL7035. Moduł umożliwia napowietrzanie obudowy od góry (H = 95 mm). Etykieta...

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
1200 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Wysokość
95 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z przejściem na przewody
Nie
Płyta podłogowa
Nie
Z odpowietrznikiem
Tak
Płyta dachowa
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
NSYSFCVR126HD
NSYSFCVR126HD SFHD IP55 1200x 600mm Moduł
Szybki podgląd: Opis i parametry
PanelSet 200x600 304L SFHD Boki cokołu wentylowanego

Opis produktu

Spacial SFHD, napow., cokół bok wentylowany, H200 D600 IP55. Gama produktów: Spacial - zastosowanie produktu: napowietrzny do zastosowań ciężkich - kategoria akcesoriów / części: akcesoria przeznaczone dla obudowy - typ produktu lub komponentu : wentylowany bok cokołu - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy...

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Maks. obciążenie/ładowność
kg [MV]
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Zastaw boczny cokołu
Do napowietrzania/odpowietrzania
Tak
Do organizatora kabli
Nie
Odporność udarowa
Inne
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
NSYSPLVX6200SF
PanelSet 200x600 304L SFHD Boki cokołu wentylowanego
Szybki podgląd: Opis i parametry
SFX/SMX/SFHD 1200x200mm 304L Cokół zestaw przód i tył

Opis produktu

Przód i tył cokołu Spacial SMX/SFX AISI 304L IP55 200x 1200mm. gama produktów: Spacial - Zastosowanie produktu: napowietrzny do zastosowań ciężkich - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : przód cokołu - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy...

Dane techniczne

Głębokość
1215 mm
Maks. obciążenie/ładowność
900 kg
Szerokość
1215 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Cokół przedni/tylny
Do organizatora kabli
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Odporność udarowa
Inne
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
NSYSPFX12200
SFX/SMX/SFHD 1200x200mm 304L Cokół zestaw przód i tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SFHD 600x200 Cokół bok

Opis produktu

Zestaw boku cokołu Spacial SMX/SFX z otworem szczotkowym 304L IP55 600x 200mm. gama produktów: Spacial - Zastosowanie produktu: napowietrzny do zastosowań ciężkich - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : bok cokołu - zastosowanie...

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Szerokość
26 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Zastaw boczny cokołu
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Odporność udarowa
Inne
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
NSYSPSX6200SF
SPACIAL SFHD 600x200 Cokół bok
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZAMKNIĘCIE NA KŁÓDKĘ HD Do spacial 3D

Opis produktu

Zamknięcie na kłódkę do Spacial 3HD. gama produktów: Spacial - Typ produktu lub komponentu : urządzenie blokujące
Porównaj
NSYAEDLPADS3DHD
ZAMKNIĘCIE NA KŁÓDKĘ HD Do spacial 3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar