NSYVDM10U4F 500x400x600 Obudowa special 3D metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509414.jpg.
NSYVDM10U4F 500x400x600 Obudowa special 3D metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACIAL VDM
Nr Katalogowy: 
NSYVDM10U4F
Kod EAN: 
3606480174575
Symbol Sonepar: 
P00703952
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Spacial Obudowa 19"" Spacial VDM 10U monoblokowa 500x 600x 400mm

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
600 mm
Wysokość
500 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
3 N [kg/U]
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Montaż słupowy
Nie
Model narożny
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Tak
Dach skośny
Nie
Odporność udarowa
IK08
Wolnostojący
Nie
Zestawialne
Nie
Montaż ścienny
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Montaż wnękowy
Tak
Do montażu metrycznego
Tak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Montaż pośredni
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

400x600x400 7U RAMA UCHYLNA Obudowa spacial vdm 19 metalowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYVDM7U4P

400x600x400 7U RAMA UCHYLNA Obudowa spacial...

400x600x400 7U RAMA UCHYLNA Obudowa spacial vdm 19 metalowa
NSYVDM5U4F 300x600x400 Obudowa special 3D metalowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYVDM5U4F

NSYVDM5U4F 300x600x400 Obudowa special 3D...

NSYVDM5U4F 300x600x400 Obudowa special 3D metalowa
WAll RACK VDM 10U 2 BODIES D480 Spacial 3D metalowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYVD2M10U5

WAll RACK VDM 10U 2 BODIES D480 Spacial 3D...

WAll RACK VDM 10U 2 BODIES D480 Spacial 3D metalowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar