NT10L1 3P/W Podstawa wyłącznikaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/499785.jpg.
NT10L1 3P/W Podstawa wyłącznika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
47222
Kod EAN: 
3303430472223
Symbol Sonepar: 
P00635003
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
5
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
150 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
1000 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Wykonanie wysuwne
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie szynowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona tylna
W komplecie z zabezpieczeniem
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar