NUMINOS DL S 8,6W/940 biały Downlight LEDSLV

files/fotob/1024611.jpg.
NUMINOS DL S 8,6W/940 biały Downlight LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
NUMINOS
Nr Katalogowy: 
1003833
Kod EAN: 
4024163239837
Symbol Sonepar: 
P10069080
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Perfekcja designu, technologii i funkcjonalności: NUMINOS to system oświetleniowy firmy SLV, który łączy w sobie to wszystko. Przeróżne lampy typu downlight i spotlight dają mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® DL S, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 8,6 W, strumieniem świetlnym 790 lm, temperaturą barwową 4000 K i dobrym współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Montaż można wykonać w oka mgnieniu. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?

Dane techniczne

Do lamp o mocy
8.6 - 8.6 W
Długość
52 mm
Długość wbudowania
68 mm
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
8.6 W
Napięcie znamionowe
V [NA]
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Przekrój przewodu do podłączenia
mm² [UN]
Prąd znamionowy
250 - 250 mA
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny
790 - 790 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
790 lm
Szerokość
80 mm
Szerokość wbudowania
68 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
80 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
55 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica wbudowania
68 mm
Średnica zewnętrzna
80 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
19
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Średnica wbudowania
68 - 68 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Do montażu na zaciski
Tak
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Kolor odbłyśnika
Srebro
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Montaż na trawersie
Nie
Montaż ścienny
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Odbłyśnik
Inne
Odporność udarowa
IK02
Osprzęt wymienny
Tak
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

NUMINOS M 14W/3000K czarny Oprawa LED na szynę 3F
Porównaj
SLV
1004180

NUMINOS M 14W/3000K czarny Oprawa LED na...

NUMINOS M 14W/3000K czarny Oprawa LED na szynę 3F
Numinos Spot M 3000K 2190lm czarny Oprawa punktowa LED
Porównaj
SLV
1004203

Numinos Spot M 3000K 2190lm czarny Oprawa...

Numinos Spot M 3000K 2190lm czarny Oprawa punktowa LED
NUMINOS ZOOM M DALI 20W/4000K czarny Lampa do systemu 3-fazowego
Porównaj
SLV
1006118

NUMINOS ZOOM M DALI 20W/4000K czarny Lampa...

NUMINOS ZOOM M DALI 20W/4000K czarny Lampa do systemu 3-fazowego

Produkty powiązane i akcesoria

DALI 15W 250mA Sterownik

Opis produktu

Sterownik prądu stałego LED 250 mA, 20 W, ściemnialny za pomocą systemów DALI, dla serii opraw typu Downlight Numinos

Dane techniczne

Długość
150 mm
Moc wyjściowa
20 - 20 W
Pobór mocy
W [UN]
Prąd wyjściowy
mA [NA]
Szerokość
52 mm
Wysokość
28 mm
Zakres napięcia wyjściowego
V [NA]
Średnica
mm [NA]
Model
Dynamiczny
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do zasilania napięciowego
Nie
Do zasilania prądowego
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Tak
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie
Porównaj
1004067
DALI 15W 250mA Sterownik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar