Do lamp o mocy
37.4 - 37.4 W
Długość wbudowania
145 mm
Maksymalna moc zestawu
37.4 W
Napięcie znamionowe
V [NA]
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Przekrój przewodu do podłączenia
mm² [UN]
Prąd znamionowy
1050 - 1050 mA
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny
3550 - 3550 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3550 lm
Szerokość wbudowania
145 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Wysokość/głębokość
160 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
115 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica wbudowania
145 mm
Średnica zewnętrzna
160 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
19
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Średnica wbudowania
145 - 145 mm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Do montażu na zaciski
Tak
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Kąt rozsyłu światła
Wiązka szerokokątna 41-80°
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Obsługa przez bluetooth
Nie
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie