NUMINOS ZOOM M DALI 20W/4000K czarny Lampa do systemu 3-fazowegoSLV

files/fotob/1167842.jpg.
NUMINOS ZOOM M DALI 20W/4000K czarny Lampa do systemu 3-fazowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
NUMINOS
Nr Katalogowy: 
1006118
Kod EAN: 
4024163261951
Symbol Sonepar: 
P10053068
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Perfekcja designu, technologii i funkcjonalności: NUMINOS to system oświetleniowy firmy SLV, który łączy w sobie to wszystko. Dzięki różnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Do dostępnych opcji należy między innymi 3-fazowa lampa systemowa LED NUMINOS® DALI ZOOM, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Spotlight optymalnie nadaje się do ukierunkowanego oświetlenia akcentującego lub do oświetlania większych powierzchni. Prosty montaż to już tylko formalność. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność

Dane techniczne

Do lamp o mocy
20 - 20 W
Długość
190 mm
Długość wbudowania
mm [NA]
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
20 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Przekrój przewodu do podłączenia
mm² [UN]
Prąd znamionowy
500 - 500 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
500 - 500 mA
Skuteczność świetlna oprawy
39 lm/W
Strumień świetlny
1900 - 1900 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1900 lm
Szerokość
165 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
85 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
85 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
40000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
25
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 100.000h, w temp. otocz. 25°C(tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 100.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Średnica wbudowania
mm [NA]
Montaż na szynie prądowej
Tak
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Kolor obudowy
Czarny
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do montażu na zaciski
Tak
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Kąt rozsyłu światła
Zmienny kąt wiązki światła
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Kolor odbłyśnika
Srebro
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Montaż na trawersie
Nie
Montaż ścienny
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Odbłyśnik
Inne
Osprzęt wymienny
Tak
Podział światła
Symetryczny
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Powierzchnia szczotkowana
Nie
Regulacja
Uchylny
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Rodzaj okablowania
Końcowe
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Ściemniacz DALI-2
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Wiele barw
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Wiele szerokości wiązki światła
Krokowo
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar