Obudowa do montażu naściennego: 2-częściowa, sprawdzone rozwiązanie uziemienia Pasywna wentylacja przez szczelinę, materiał: blacha stalowa powlekana proszkowo, kolor: obudowa RAL 7035, stopień ochrony: IP 30 zgodnie z EN 60529/ IEC 529, uziemienie: klasa ochrony I EN 60968
Dane techniczne
Głębokość
510 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
570 mm
Wysokość
480 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC