NYSA 32A/5P 16A/5P 4GS IP44 Rozdzielnica z tworzywa z zabezpieczeniemPCE

files/fotob/1518913.jpg.
NYSA 32A/5P 16A/5P 4GS IP44 Rozdzielnica z tworzywa z zabezpieczeniem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9030012W
Kod EAN: 
5907711107583
Symbol Sonepar: 
P00668004
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wejście 32/5+2M - wyjście 32/5 16/5xB16 4xGSx2B16

Dane techniczne

Długość kabla
2 m
Głębokość
197 mm
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
4
Liczba wyłączników nadprądowych
3
Szerokość
197 mm
Wysokość
200 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba biegunów przyłącza sieciowego
5
Liczba gniazd wtykowych typu duńskiego (bolec uziemiający)
0
Gniazdo wtykowe CEE 16A
1x16A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 32A
1x32A 5p 400V
Gniazdo wtykowe CEE 63A
Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A
Brak
Kolor
Czarny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Rodzaj podłączenia sieciowego
CEE 32 A
Model wojskowy
Nie
Zasilanie / możliwość podłączenia
Kabel zasilający z wtyczką
Wyłącznik różnicowoprądowy
Brak
Rodzaj zabezpieczenia
Wyłącznik nadprądowy
Rodzaj obsługi
Przenośne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar