NYY-J 7x10 /1kV Kabel energetyczny (YKY żo)HELUKABEL

files/fotob/1878075.jpg.
NYY-J 7x10 /1kV Kabel energetyczny (YKY żo)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
32088
Kod EAN: 
4060892263866
Symbol Sonepar: 
P00419975
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kabel energetyczny i sterowniczy wg DIN VDE 0276-603 / HD 603 S1 / IEC 60502, od 7 żył – wg DIN VDE 0276-627 / HD 627 S1 / IEC 60502. abel zasilający do zastosowania w ziemi, na wolnym powietrzu, betonie, pomieszczeniach wewnętrznych suchych i wilgotnych, kanałach kablowych, elektrowniach, przemyśle, rozdzielniach jak i sieciach miejscowych, jeżeli nie występuje zagrożenie uszkodzenia mechanicznego

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 50 °C
Liczba żył
7
Maksymalna temperatura żyły
70 °C
Napięcie znamionowe U
1000 kV
Napięcie znamionowe U0
600 kV
Przybliżona średnica zewnętrzna
23.5 mm
Znamionowy przekrój żyły
10 mm2
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Kształt żyły
Okrągły
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Ekran
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Podtrzymanie funkcji
Nie
Powłoka ołowiana
Nie
Wytrzymałość (trwałość) izolacji
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar