NZM3-4-XAD630 ADAPTER Wyłącznik mocy akcesoriaEATON

files/fotob/35811.jpg.
NZM3-4-XAD630 ADAPTER Wyłącznik mocy akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
138389
Kod EAN: 
4015081351695
Symbol Sonepar: 
P00802707
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Adapter na szyny zbiorcze z kontrolą typu dla wyłącznika NZM i rozłącznika N., do montażu powierzchniowego na szynach Cu 12-30x5-10, Profil podwójnego i potrójnego-T, znamionowy prąd roboczy Ie=630A, możliwość używania do NZM3, PN3, N(S)3, NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4), szerokość adaptera = 185mm, znamionowe napięcie robocze Ue=690VAC, połączenie śrubowe na szynie zbiorczej o grubości 5 mm lub 10 mm, połączenie kablowe od spodu, Odporność temperaturowa: do 120°C, samogasnący zgodnie z UL 94, odporność na prąd upływu CTI 200, Liczba biegunów: 4-biegunowy, między środkami szyn zbiorczych = 60 mm, możliwość stosowania w połączeniu z systemem szyn zbiorczych SASY 60i

Dane techniczne

Szerokość szyny
30 mm
Maksymalna grubość szyny
10 mm
Minimalna grubość szyny
5 mm
Prąd znamionowy In
630 A
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość adaptera
185 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wyposażenie w szyny nośne
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar