NZM3-4-XAVS Kaseta wysuwna 4-biegunowyEATON

files/fotob/2296425.jpg.
NZM3-4-XAVS Kaseta wysuwna 4-biegunowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
266712
Kod EAN: 
4015082667122
Symbol Sonepar: 
P00535359
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Wyłączniki mocy NZM i wyłączniki obciążenia N. Bez atestu UL/CSA. Nie do Ue > 690V. Do przełączników z wkładem wysuwanym. Także do miejsc zapasowych. 3 położeń: Wsunięte, test, wysunięte. Położenia wyświetlają się mechanicznie przez wskazówki. Dodatkowo możliwy wskaźnik elektryczny za pomocą łączników pomocniczych. Na każde położenie po jednym zestyku rozwiernym i jednym zwiernym M22-(C)K01 lub M22-(C)K10. Alternatywnie również zestyki podwójne M22-CK.. W komplecie z mechanizmem wtyku przewodu pomocniczego. Wszystkie połączenia łączników pomocniczych (HIA, HIN, HIV) i wyzwalaczy napięcia U/A do połączenia wtykowego obwodu pomocniczego już występują. Maksymalny rozkład: 3 zestyków HIN, 2 końcówki HIA, 2 końcówki HIV. Nie można łączyć z zestaw adapterów NZM4/NZM14 (NZM4-XSAS14-..) oder N(ZM)4/N(ZM)12. Zastosowanie do: NZM3-4, N3-4

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Prąd znamionowy In
610 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
Nie
Wykonanie jako urządzenie wbudowane
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Program komputerowy
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar