NZM3-XHB-DA-NA Zespół wyłącznika głównegoEATON

files/fotob/2296500.jpg.
NZM3-XHB-DA-NA Zespół wyłącznika głównego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
119000
Kod EAN: 
4015081171279
Symbol Sonepar: 
P10152085
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Uwagi: Rękojeść złącza drzwi z napędem obrotowym. Dodatkowa rękojeść we włączniku z instrukcją obsługi Świadome działanie/Deliberate Action. Oś przedłużająca NZM..-XV6 do głębokości montażowej 600mm, oś przedłużeniowa NZM1/2-XV4 w NZM1 do głębokości montażowej 400mm. Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka znamionowa w języku niemieckim/angielskim. Czarno-żółty symbol ostrzegawczy. Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna na zaczepy. Do podwyższonego zabezpieczenia przed dotykaniem po stronie zasilania IP2X zamawiać ochronę przed dotykaniem palcami. Z czarną rękojeścią łączącą drzwi. Zamykanie w położeniu 0 na rękojeściu za pomocą maks 3 kłódek, możliwość modyfikacji także w położeniu I. Zamykanie w położeniu 0 na przełączniku. Z ryglowaniem drzwi. Zastosowanie do: NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Pliki do pobrania

Schemat blokowy
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar