NZM4-XAS12-1250 AdapterEATON

files/fotob/2296272.jpg.
NZM4-XAS12-1250 Adapter
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
285613
Kod EAN: 
4015082856137
Symbol Sonepar: 
P00574257
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Zestaw do przebudowy z N(ZM)12 na N(ZM)4. Za pomocą łączników przyłączeniowych zestawu do wymiany można przystosować wszystkie 3-biegunowe NZM12 wzgl N12 do wymiarów przyłączeniowych NZM4 wzgl N4, produkowane od roku 1983. Do wymiany nie nadają się 4-biegunowe aparaty podstawowe oraz aparaty wyposażone w technikę wysuwania i napęd zdalny. Zawartość zestawów do wymiany N(ZM)4-XAS12.., 3 przedłużeń przyłączeniowych po stronie wylotu, 3 przedłużeń przyłączeniowych po stronie ZM, 2 kątowników montażowych, 4 śrub mocujących, 4 płyt separacji międzyfazowej, 6 śrub mocujących, nakrętki i podkładki mocujące. Szablony do wiercenia otworów w zabudowie oraz wskazówki konserwacyjne. N(ZM)12-800 wykonano przed 02/97 z 10mm zamiast 8mm łącznikami przyłączeniowymi. W wypadku tego typu klient musi poprzez pomiar grubości łącznika przyłączeniowego ustalić rok produkcji urządzenia i zamówić zestaw do wymiany N(ZM)4-XAS12-1250. Uzupełnienie do urządzeń przed rokiem produkcji 1983! W tym wypadku można kompletnie wykorzystać zestaw zapasowy rozłącznika odłączenia. Do wyłączników w „długiej“ wersji ZM pasują tylko adaptery na górze! Na dole urządzenia są dłuższe o około 65mm a dolne przyłącze jest około 26mm głębsze. W związku z tym adaptery na dole są zbyt krótkie i nie zgadza się ich wysokość. Zastosowanie do: NZM4

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Program komputerowy
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar