OBUD.2000x1200x500 SP18500 nierdz.304L metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2355854.png.
OBUD.2000x1200x500 SP18500 nierdz.304L metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET SMX
Nr Katalogowy: 
NSYSMX201250
Kod EAN: 
3606480155864
Symbol Sonepar: 
P01116406
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Obudowa ze stali nierdzewnej Spacial SMX 304L 2000x 1200x 500mm. gama produktów: Spacial - Nazwa produktu: Spacial SMX - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - Typ produktu lub komponentu : obudowa kompaktowa - wysokość obudowy: 2000 mm - nominalna szerokość obudowy: 1200 mm - nominalna głebokość obudowy: 500 mm - typ akcesoriów instalacyjnych: stojący - elementy składowe urządzenia: 1 korpus, 1 płyta dławika kablowego, 1 system blokujący z uchwytem ( drzwi ), 2 drzwi, 4 wspornik płyty montażowej

Dane techniczne

Głębokość
500 mm
Liczba drzwi
2
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7045
Szerokość
1200 mm
Wysokość
2000 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
50 N [kg/m2]
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
300 N [kg/m2, max 500 kg intermediate position, max 600 kg in the back]
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Stal nierdzewna 316 (V4A)
Wykończenie powierzchni
Szczotkowanie/szlifowanie
Dach skośny
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Model narożny
Nie
Model stojący przyścienny
Tak
Montaż pośredni
Nie
Montaż powierzchniowy
Nie
Montaż ścienny
Nie
Montaż słupowy
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Odporność udarowa
IK10
Pokrywa przezroczysta
Nie
Przetłoczenia
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
12
Wolnostojący
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z drzwiami
Tak
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Zestawialne
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

2000x1200 Płyta montażowa ocynkowana

Opis produktu

Spacial SF/SM mounting plate. H is2000 x W is1200 mm. Depth is 27 mm. Multi-purpose mounting accessory. Fixing mode by brackets. Permanent permissible load is 500 kg intermediate position, 600 kg on back. Galvanised steel. 1 mounting plate, 2 sliding shoes incl

Dane techniczne

Szerokość
1200 mm
Wysokość
2000 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
NSYMP2012
2000x1200 Płyta montażowa ocynkowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
304L 500x100 Cokół

Opis produktu

Spacial Boki cokołu do SMX stal nierdzewna 304L 100x 500mm

Dane techniczne

Głębokość
500 mm
Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Maks. obciążenie/ładowność
kg [MV]
Szerokość
115 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Zastaw boczny cokołu
Do instalacji zewnętrznej
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Odporność udarowa
Inne
Porównaj
NSYSPSX5100
304L 500x100 Cokół
Szybki podgląd: Opis i parametry
500x200 304L Cokół boki

Opis produktu

Spacial Boki cokołu do SMX stal nierdzewna 304L 200x 500mm

Dane techniczne

Głębokość
500 mm
Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Maks. obciążenie/ładowność
kg [MV]
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Zastaw boczny cokołu
Do instalacji zewnętrznej
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Odporność udarowa
Inne
Porównaj
NSYSPSX5200
500x200 304L Cokół boki
Szybki podgląd: Opis i parametry
SFX/SMX/SFHD 1200x100mm 304L Cokół zestaw przód i tył

Opis produktu

Spacial, cokół przód pełny, szer. 1200 wys.100mm, stal nierdzewna 304L. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : przód cokołu - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - elementy składowe urządzenia: 1 panel...

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Szerokość
1200 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Cokół przedni/tylny
Do instalacji zewnętrznej
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Odporność udarowa
Inne
Porównaj
NSYSPFX12100
SFX/SMX/SFHD 1200x100mm 304L Cokół zestaw przód i tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
SFX/SMX/SFHD 1200x200mm 304L Cokół zestaw przód i tył

Opis produktu

Przód i tył cokołu Spacial SMX/SFX AISI 304L IP55 200x 1200mm. gama produktów: Spacial - Zastosowanie produktu: napowietrzny do zastosowań ciężkich - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przeznaczone dla obudowy - Typ produktu lub komponentu : przód cokołu - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy...

Dane techniczne

Głębokość
1215 mm
Maks. obciążenie/ładowność
900 kg
Szerokość
1215 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Cokół przedni/tylny
Do instalacji zewnętrznej
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Odporność udarowa
Inne
Porównaj
NSYSPFX12200
SFX/SMX/SFHD 1200x200mm 304L Cokół zestaw przód i tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
SS H 220-250 (4szt) Noga do szafy

Opis produktu

Hygienic stainless-steel adjustable screw jack. Height is 200 mm. Multi-purpose installation accessory. Feet component type. 4 Feets supplied. Permanent permissible load 100 kg. Stainless steel 316L, Micro beaded surface finish. Compatible with is Spacial SF/SDX/SFX/SM/SMX/SD

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal szlachetna
Model
Inne
Porównaj
NSYPHX200
SS H 220-250 (4szt) Noga do szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSPORNIKI PIONOWE STAND. Wysokość 2000

Opis produktu

Wsporniki pionowe standardowe 2000mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : standardowy wspornik pionowy - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - podstawa montażowa: wspornik mocujący pionowy, wspornik mocujący płyty...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
50 mm
Wysokość
2000 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Szyna montażowa
Porównaj
NSYVR20
WSPORNIKI PIONOWE STAND. Wysokość 2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSPORNIKI PIONOWE WZMOCNIONE Wysokość 2000

Opis produktu

Spacial SF/SM heavy duty vertical rails. 2000 mm. For fixing of chassis and cross rails. Height adjustable on 2.5 mm pitch (with special nuts). In zinc-plated steel and with 2 mm thickness. Set of 2

Dane techniczne

Głębokość
34 mm
Szerokość
45 mm
Wysokość
1875 mm
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Szyna montażowa
Porównaj
NSYTVR20
WSPORNIKI PIONOWE WZMOCNIONE Wysokość 2000
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZAMEK Z WKŁADKĄ 1242 E Do thalassa

Opis produktu

Barrel and key 1242E for retractable handle of 3 point lock Thalassa PLM or PLD. . Multi-purpose locking accessory, direct mounting on door. NSYPLM V version compatible. Cylinder keylock. Key number is 1242E. 1 handle with key lock, 1 cylindrical barrel and 2 keys incl
Porównaj
NSYTL1242EME
ZAMEK Z WKŁADKĄ 1242 E Do thalassa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZAMEK ZAMYK.NA KŁÓDKĘ Akcesoria

Opis produktu

Blokada zewnętrzna na wysuwanej rączce Spacial SFX
Porównaj
NSYBCME
ZAMEK ZAMYK.NA KŁÓDKĘ Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar