OBUDOWA SPACIAL 3D 1200X1000X300 DRZWI PRZEZR metalowaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2355727.png.
OBUDOWA SPACIAL 3D 1200X1000X300 DRZWI PRZEZR metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET S3D
Nr Katalogowy: 
NSYS3D121030DT
Kod EAN: 
3606480160035
Symbol Sonepar: 
P01115172
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Liczba drzwi
2
Liczba otworów podłączeniowych
0
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
1000 mm
Wysokość
1200 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z pokrywą
Nie
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Montaż pośredni
Nie
Odporność udarowa
IK08
Z drzwiami tylnymi
Nie
Model narożny
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Montaż powierzchniowy
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Tak
Z drzwiami
Tak
Montaż słupowy
Tak
Model stojący przyścienny
Tak
Zestawialne
Nie
Wolnostojący
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Dach skośny
Nie
Montaż ścienny
Tak
Do montażu metrycznego
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Przetłoczenia
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1200X1000 Płyta mont.ocynkowana perfo

Opis produktu

Płyta montażowa Telequick 1200x 1000mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - Typ produktu lub komponentu : Płytka montażowa - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: bezpośrednie mocowanie na podkładkach, ślizg krokowy - zgodność...

Dane techniczne

Szerokość
1000 mm
Wysokość
1200 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
NSYMR1210
1200X1000 Płyta mont.ocynkowana perfo
Szybki podgląd: Opis i parametry
19 M6 (50szt) Śruba z podkładką i nakrętką

Opis produktu

This set is composed by M6 screws, washers and nuts allowing 19 inch accessories to be mounted. Caged nut compatible with 8.5x8.5mm and 9.5x9.5mm holes

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
10 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Zestaw montażowy
Z podkładką
Tak
Rozmiar gwintu w calach
Inne
Ze śrubą
Tak
Porównaj
NSYGFR95M65
19 M6 (50szt) Śruba z podkładką i nakrętką
Szybki podgląd: Opis i parametry
DASZEK 1000x300 DO SP 3D Daszek 1000X300 DO SP 3D

Opis produktu

Daszek do obudów wiszących PanelSeT. Szer. 1000 x gł. 300 mm. Akcesorium do obudów uniwersalnych. Montaż na górze obudowy. Mocowanie za pomocą 4 śrub typu M6. Średnica montażowa 8 mm. Stal ocynkowana, wykończenie proszkowe epoksydowo-poliestrowe. Szary RAL 7035. Dla PanelSeT CRN/S3D. Instrukcja obsługi...

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
1009 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
42 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z przejściem na przewody
Nie
Płyta dachowa
Tak
Z wejściem kablowym
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Płyta podłogowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Porównaj
NSYTJ10030
DASZEK 1000x300 DO SP 3D Daszek 1000X300 DO SP 3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
LINKA UZIEMIAJĄCA 6mm2/160mm Średnica oczka 8,3mm

Opis produktu

Earth leads section 6mm² for Spacial. Length 160 mm, eyelet hole is 8,3 mm. Multi-purpose earthing wire. Fixing by nut and washer on earth connection location. Brass and copper alloy for terminal, PVC green and yellow for sheath. 1 lead, set of 10

Dane techniczne

Głębokość
0.5 mm
Szerokość
10 mm
Wysokość
160 mm
Model
Inne
Porównaj
NSYEL166D8
LINKA UZIEMIAJĄCA 6mm2/160mm Średnica oczka 8,3mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYAEFPFSC (4szt) Zestaw uchwytów montażowych do SPACIAL 3D

Opis produktu

Obejmy mocujące do ściany do PanelSeT S3D. Stal z powłoką cynkową. Ten zestaw 4 wsporników wytrzymuje obciążenia statyczne do 250 kg. W zestawie śruby mocujące i wstępnie zamontowane uszczelki. Do montażu z tyłu obudowy, w pozycji poziomej lub pionowej. Stałe dopuszczalne obciążenie: 250 kg. Powłoka...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Szerokość
42 mm
Wysokość
74 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYAEFPFSC
NSYAEFPFSC (4szt) Zestaw uchwytów montażowych do SPACIAL 3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSYSUCR300WM Szyna montażowa do obudowy naściennej

Opis produktu

Spacial Wspornik montażowy z regulacją głębokości do płyty montażowej S3D 300 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
300 mm
Maks. obciążenie/ładowność
6 kg
Wysokość
300 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Metal
Model
Szyna montażowa
Porównaj
NSYSUCR300WM
NSYSUCR300WM Szyna montażowa do obudowy naściennej
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRZEPUST KABLOWY ALU. 445X130 DO SP.3D

Opis produktu

Spacial Aluminiowy przepust kablowy 445x 130mm do S3D o szerokości 500mm, głębokości 200…250mm

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Szerokość
445 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Aluminium
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Porównaj
NSYTLEU
PRZEPUST KABLOWY ALU. 445X130 DO SP.3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRZEPUST KABLOWY DO SP3D Z wycieciem na membrane

Opis produktu

Standard cable gland plate for Spacial S3D/CRNG. L is 445 x W is 130 mm. Cable management accessory. Mounting on bottom of enclosure. Cable gland type is with FL cut-out. Number of cut-out is 1. For FL21 membranes part destination. Steel made, polyethylene (PE) foam for seal. Grey RAL 7035. Fixing elements...

Dane techniczne

Długość
130 mm
Grubość
1.5 mm
Głębokość
130 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
445 mm
Wysokość
5 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Stal
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Rodzaj
Prosty
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
NSYTLEFL
PRZEPUST KABLOWY DO SP3D Z wycieciem na membrane
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRZEPUST KABLOWY MEMBRANOWY 378X63

Opis produktu

Flexicable gland plate for Spacial S3D/CRNG with membrane pearcable. W is 445 x D is 130 mm. Cable management accessory. Mounting on bottom of enclosure. Pierceable by screwdriver. Number of cut-out is Undrilled. Steel plate, HCE (heat curable elastomer) for membrane. Grey RAL 7035. Membrane, 1 plate...

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
mm [MV]
Długość
130 mm
Grubość
1.5 mm
Głębokość
130 mm
Liczba otworów podłączeniowych
0
Szerokość
460 mm
Wysokość
30 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Stal
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj
Prosty
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
NSYTLEME
PRZEPUST KABLOWY MEMBRANOWY 378X63
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRZEŁĄCZNIK DRZWIOWY Przełącznik drzwiowy

Opis produktu

Przełącznik drzwiowy. gama produktów: Spacial - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: obudowa - zgodność gamy: Spacial nie może być instalowany na płytach montażowych 19", Spacial obudowy S3D, CRN, S3X - elementy składowe urządzenia: 1[Spacja]x[Spacja] element łącznika/komutatora...
Porównaj
NSYINLCRN
PRZEŁĄCZNIK DRZWIOWY Przełącznik drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SPACIAL SF/SM 1000x200 Cokół zestaw przód i tył

Opis produktu

Przód i tył cokołu firmy Schneider Electric o numerze katalogowym NSYSPF10200 i wymiarach 200x 1000mm (wys.x szer.), kompatybilny z obudowami z serii PanelSeT SF i SM. Przednia i tylna część cokołu składa się z 4 narożników i 4 paneli. Materiał wykonania cokołów to składana blacha stalowa z wykończeniem...

Dane techniczne

Głębokość
1000 mm
Głębokość montażowa w szafie
1000 mm
Maks. obciążenie/ładowność
1300 kg
Numer RAL (zbliżony)
7030
Szerokość
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Cokół przedni/tylny
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
NSYSPF10200
SPACIAL SF/SM 1000x200 Cokół zestaw przód i tył
Szybki podgląd: Opis i parametry
UCHWYT MONTAŻOWY DO SPACIAL 3D stal.wzm

Opis produktu

Zestaw wsporników do duzych obciążeń. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do mocowania - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: do zamontowania przed zainstalowaniem płytki montażowej w pozycji górnej - podstawa montażowa: na standardowej...

Dane techniczne

Głębokość
13 mm
Szerokość
25 mm
Wysokość
45 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Klamra montażowa
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
NSYAEFAHLBSC
UCHWYT MONTAŻOWY DO SPACIAL 3D stal.wzm
Szybki podgląd: Opis i parametry
WKŁADKA KWADRATOWA 6mm Do spacial 3D

Opis produktu

Wkładka kwadratowa do zamka 6mm do Spacial 3D. gama produktów: Spacial - Typ produktu lub komponentu : wkładka zamkowa
Porównaj
NSYAEDLS6S3D
WKŁADKA KWADRATOWA 6mm Do spacial 3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
WKŁADKA Z KLUCZEM S1242E Do spacial 3D

Opis produktu

Wkładka z kluczem S1242E do Spacial 3D. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie — blokada - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - podstawa montażowa: montaż bezpośredni na stanardowym zamku - Zgodność produktu: obudowa S3D - elementy składowe urządzenia: 1...
Porównaj
NSYAEDL1242S3D
WKŁADKA Z KLUCZEM S1242E Do spacial 3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSPORNIK REGULOWANIA GŁĘBO Moc.szyny gł.90mm

Opis produktu

Slides + bracket for slides for Spacial CRN/S3D/S3CM and Thalassa PLM. Length is 90 mm. Multi-purpose mounting accessory. Mounting on aluminium upright. Adjustment in depth of the plates and rails. Galvanised steel. Packaging unit is 10 pieces

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Szerokość
90 mm
Wysokość
30 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Szyna ślizgowa
Porównaj
NSYSB90
WSPORNIK REGULOWANIA GŁĘBO Moc.szyny gł.90mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSPORNIK STALOWY 1200mm Pionowy

Opis produktu

Wspornik stalowy pionowy 2 szt. 1200mm. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie montażowe - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - podstawa montażowa: nakrętka mocująca - zgodność gamy: Spacial CRN, Spacial S3D, Spacial S3X, Thalassa PLM - ilość sztuk w zestawie:...

Dane techniczne

Głębokość
15 mm
Szerokość
25 mm
Wysokość
1200 mm
Wysokość montażowa w szafie
1200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Szyna montażowa
Porównaj
NSYMDVR12
WSPORNIK STALOWY 1200mm Pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZAWIAS STANDARD. Do spacial 3D

Opis produktu

Zawiasy standardowe do Spacial 3D. gama produktów: Spacial - Typ produktu lub komponentu : zawias - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: obudowa - elementy składowe urządzenia: 1[Spacja]x[Spacja] korpus z zawiasami, 1[Spacja]x[Spacja] pin, elementy mocujące - ilość sztuk w zestawie:...

Dane techniczne

Kąt otwarcia
120 °
Materiał
Aluminium
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Zawias wewnętrzny
Tak
Zawias zewnętrzny
Nie
Regulowany
Nie
Porównaj
NSYAEDH120S3D
ZAWIAS STANDARD. Do spacial 3D
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZESTAW ŚRUB M8 Akcesoria

Opis produktu

Śruby z uchem M8 udźwig 210kg 2 sztuki. gama produktów: Spacial - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do podnoszenia - Typ produktu lub komponentu : ucho do podnoszenia - zastosowanie urządzenia: wielozadaniowy - miejsce montażu: góra obudowy - zgodność gamy: Spacial CRN, Spacial S3D...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Nośność
210 kg
Obciążenie dopuszczalne
200 kg
Szerokość
120 mm
Wysokość
55 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Zaczep do transportu
Porównaj
NSYAELYTCRG8
ZESTAW ŚRUB M8 Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar