ODACE (10szt) Sprężyna do modyfikacji łącznikaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1283472.jpg.
ODACE (10szt) Sprężyna do modyfikacji łącznika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ALTIRA
Nr Katalogowy: 
S520299
Kod EAN: 
3606480319372
Symbol Sonepar: 
P10069000
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

S520299 to sprężyny z serii Odace firmy Schneider Electric. Ta przyjazna dla środowiska sprężyna jest również ekologicznym produktem premium. Nie zawiera rtęci. Uzyskała również certyfikat LCIE, NF. Wykonana ze stali nierdzewnej, sprężyna ta jest wysoce niezawodna i wytrzymała. Ponadto, będąc przyja znym dla środowiska, urządzenie to osiągnęło odporność na promieniowanie UV, aceton, alkohol, amoniak, wybielacz, mydło w płynie, olej, benzynę, płyn do mycia okien. Poza tym nie zawiera halogenu, co jest korzystne dla zdrowia. Produkt jest sprzedawany w zestawach po 50 sztuk. Gama osprzętu elektryc znego Odace pozwala wyposażyć dom w praktyczne, ergonomiczne rozwiązania zapewniające najwyższy komfort, bezpieczeństwo i wygodę. Oferując szeroki wybór wzorów i praktycznych akcesoriów, Odace pozwala mieszać i dopasowywać kolory i kombinacje, aby zapewnić, że wnętrze domu pasuje do Ciebie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ODACE aluminium Łącznik schodowy

Opis produktu

Łącznik schodowy w kolorze aluminiowym serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S53D203. Zalety łącznika: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafiolet • Niewielka głębokość mechanizmu, dzięki czemu jest...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33.6 mm
Głębokość wbudowania
18.75 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
18.95 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Aluminium
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Funkcja podświetlenia
Nadzorcze i orientacyjne
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Miejsce na oznaczenie
Nie
Odporność udarowa
IK04
Podświetlenie
Opcjonalne
Przełącznik pralkowy
Nie
Przycisk
Nie
Rodzaj podświetlenia
LED, wymienne
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Porównaj
S53D203
ODACE aluminium Łącznik schodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE biały Łacznik schodowy

Opis produktu

Łącznik schodowy w kolorze białym serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S52D203. Zalety łącznika: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafiolet • Niewielka głębokość mech anizmu, dzięki czemu jest więcej...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33.6 mm
Głębokość wbudowania
18.75 mm
Liczba dźwigni
1
Min. głębokość puszki montażowej
18.95 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Funkcja podświetlenia
Nadzorcze i orientacyjne
Kolor elementu przełączającego
Biały
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Miejsce na oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Odporność udarowa
IK04
Podświetlenie
Opcjonalne
Przełącznik ogrzewania
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Przycisk
Nie
Rodzaj podświetlenia
LED, wymienne
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Porównaj
S52D203
ODACE biały Łacznik schodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar