ODACE 2P+Z biały Gniazdo ze złączem śrubowymSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554572.jpg.
ODACE 2P+Z biały Gniazdo ze złączem śrubowym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ODACE
Nr Katalogowy: 
S52D039
Kod EAN: 
3606480881398
Symbol Sonepar: 
P01618200
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo Schneider Electric Odace S52D039 to mechanizm z plastikową ramką mocującą w kolorze białym. Konfiguracja biegunów tego gniazdka to 2P + E z przesłonami, chroniącymi dzieci przed ewentualnym porażeniem prądem. I to urządzenie jest zgodne z francuskim standardem. Wytrzymałość dielektryczna tego gniazdka wynosi 2000 V. A jego prąd znamionowy wynosi 16A. Sposób mocowania tego urządzenia jest za pomocą pazurów. Szerokość 71 mm, wysokość 71 mm, głębokość 42,5 mm, głębokość osadzenia 26,5 mm. Jego pasująca puszka montażowa może być wpuszczona w powierzchnię ściany metodą podtynkową. Wykończenie powierzchni jest błyszczące, co zapewnia jasny, równy i zachęcający do oglądania wygląd. Posiada stopień ochrony IP21D, osiąga również stopień ochrony IK04, co może pomóc w ochronie przed uderzeniami. Jego zaciski przyłączeniowe to zaciski śrubowe. Gniazdo wyjściowe wykonane jest z ASA + PC, PBT (politereftalan butylenu) GF30, PC (poliwęglan) GF10 FR, dzięki czemu jest maksymalnie odporne. Uzyskał również certyfikat BBJ, LCIE, TSE. Gama osprzętu elektrycznego Odace pozwala wyposażyć dom w praktyczne, ergonomiczne rozwiązania zapewniające najwyższy komfort, bezpieczeństwo i łączność. Odace łączy technologię ze stylowym wzornictwem, dla urządzeń elektrycznych, które są nie tylko eleganckie, ale także funkcjonalne i użyteczne

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42.5 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba faz
1
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
26.7 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Model antybakteryjny
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Styk ochronny
Okrągły
Okrągły styk ochronny
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Pokrywa
Inne
Kolor metaliczny
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z obsługą IFTTT
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Izolowane
Tak
Z repeaterem WLAN
Nie
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Odporność udarowa
IK04
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ST9331B

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 3-gniazdowy...

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem
ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 5-gniazdowy z łącznikiem
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ST9351B

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 5-gniazdowy...

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 5-gniazdowy z łącznikiem
ODACE 1,5m biały Przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ST9331W

ODACE 1,5m biały Przedłużacz 3-gniazdowy...

ODACE 1,5m biały Przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem
ODACE 1,5m biały Przedłużacz 5-gniazdowy z łącznikiem
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ST9351W

ODACE 1,5m biały Przedłużacz 5-gniazdowy...

ODACE 1,5m biały Przedłużacz 5-gniazdowy z łącznikiem

Produkty powiązane i akcesoria

Odace S52P802R Podstawa biała szklana biel Ramka 1-krotna

Opis produktu

Ramka pojedyncza (Ramka 1-krotna) w kolorze SZKLANA BIEL serii Odace Touch Schneider Electric o numerze katalogowym S520802R. Zalety ramki: • Łatwy i szybki montaż • Nowoczesny kształt z zaokrąglonymi narożnikami • Łatwość w utrzymaniu czystości • Wykonanie z materiału o zwiększonej odporności na promieniowanie...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
85 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
85 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Odporność udarowa
IK04
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
S52P802R
Odace S52P802R Podstawa biała szklana biel Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE STYL Grafit Ramka jednokrotna

Opis produktu

Ramka pojedyncza (Ramka 1-krotna) w kolorze grafitowym serii Odace Styl Schneider Electric o numerze katalogowym S52P702A1. Zalety ramki: • Łatwy i szybki montaż • Nowoczesny kształt z zaokrąglonymi narożnikami • Łatwość w utrzymaniu czystości • Wykonanie z materiału o zwiększonej odporności na promieniowanie...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Szerokość
85 mm
Wysokość
85 mm
Średnica otworu montażowego
67 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Odporność udarowa
IK04
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
S52P702A1
ODACE STYL Grafit Ramka jednokrotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
S520690 Pazurki do ramki montażowej (zestaw)

Opis produktu

Zestaw pazurków do ramki montażowej serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S520690
Porównaj
S520690
S520690 Pazurki do ramki montażowej (zestaw)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar