ODACE 2xRJ45 kat.5e biały Gniazdo komputeroweSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1398624.jpg.
ODACE 2xRJ45 kat.5e biały Gniazdo komputerowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ODACE
Nr Katalogowy: 
S520481
Symbol Sonepar: 
P01771323
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
41.7 mm
Numer RAL
9003
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Rodzaj złącza wtykowego
2x RJ45 8(8)
Kategoria
5
Kolor
Biały
Montaż natynkowy
Nie
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Śrubowy
Montaż podtynkowy
Tak
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Kodowane mechanicznie
Nie
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Kanał instalacyjny
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Kodowanie kolorem
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z polem tekstowym
Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ST9331B

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 3-gniazdowy...

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem
ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 5-gniazdowy z łącznikiem
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ST9351B

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 5-gniazdowy...

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 5-gniazdowy z łącznikiem
ODACE 1,5m biały Przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ST9331W

ODACE 1,5m biały Przedłużacz 3-gniazdowy...

ODACE 1,5m biały Przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem
ODACE 1,5m biały Przedłużacz 5-gniazdowy z łącznikiem
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ST9351W

ODACE 1,5m biały Przedłużacz 5-gniazdowy...

ODACE 1,5m biały Przedłużacz 5-gniazdowy z łącznikiem

Produkty powiązane i akcesoria

ODACE IP44 biały Ramka jednokrotna

Opis produktu

Ramka pojedyncza IP44 (Ramka 1-krotna IP44) w kolorze białym serii Odace Styl Schneider Electric o numerze katalogowym S520772. Zalety ramki: • Łatwy i szybki montaż • Nowoczesny kształt z zaokrąglonymi narożnikami • Łatwość w utrzymaniu czystości • Dostosowana do użyc ia z mechanizmami o podwyższonym...

Dane techniczne

Głębokość
50.3 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
91.4 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
102 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Odporność udarowa
IK04
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
S520772
ODACE IP44 biały Ramka jednokrotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE Ramka jednokrotna z podstawką pod telefon

Opis produktu

Ramka pojedyncza z podstawką pod telefon (Ramka 1-krotna z podstawką pod telefon) w kolorze białym serii Odace Styl Schneider Electric o numerze katalogowym S52P712. Zalety ramki: • Łatwy i szybki montaż • Nowoczesny kształt z zaokrąglonymi narożnikami • Łatwość w utrzy maniu czystości • Wykonanie z...

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
85 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
102 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Odporność udarowa
IK04
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Przezroczysty
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
S52P712
ODACE Ramka jednokrotna z podstawką pod telefon
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE STYL biały Ramka jednokrotna

Opis produktu

Ramka pojedyncza (Ramka 1-krotna) w kolorze białym serii Odace Styl Schneider Electric o numerze katalogowym S52P702. Zalety ramki: • Łatwy i szybki montaż • Nowoczesny kształt z zaokrąglonymi narożnikami • Łatwość w utrzymaniu czystości • Wykonanie z materiału o zwięks zonej odporności na promieniowanie...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
85 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
85 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
51.95 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Odporność udarowa
IK04
Model antybakteryjny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Porównaj
S52P702
ODACE STYL biały Ramka jednokrotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE STYL DIY aluminium Ramka 1-krotna

Opis produktu

Ramka pojedyncza (Ramka 1-krotna) w kolorze aluminiowym serii Odace Styl Schneider Electric o numerze katalogowym S52P702E. Zalety ramki: • Łatwy i szybki montaż • Nowoczesny kształt z zaokrąglonymi narożnikami • Łatwość w utrzymaniu czystości • Wykonanie z materiału o zwiększonej odporności na promieniowanie...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Szerokość
85 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
85 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
67 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Odporność udarowa
IK04
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ramką montażową
Nie
Przezroczysty
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Porównaj
S52P702E
ODACE STYL DIY aluminium Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE STYL Grafit Ramka jednokrotna

Opis produktu

Ramka pojedyncza (Ramka 1-krotna) w kolorze grafitowym serii Odace Styl Schneider Electric o numerze katalogowym S52P702A1. Zalety ramki: • Łatwy i szybki montaż • Nowoczesny kształt z zaokrąglonymi narożnikami • Łatwość w utrzymaniu czystości • Wykonanie z materiału o zwiększonej odporności na promieniowanie...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Szerokość
85 mm
Wysokość
85 mm
Średnica otworu montażowego
67 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Odporność udarowa
IK04
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
S52P702A1
ODACE STYL Grafit Ramka jednokrotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE STYL piaskowy Ramka jednokrotna

Opis produktu

Ramka pojedyncza (Ramka 1-krotna) w kolorze piaskowym serii Odace Styl Schneider Electric o numerze katalogowym S52P702B1. Zalety ramki: • Łatwy i szybki montaż • Nowoczesny kształt z zaokrąglonymi narożnikami • Łatwość w utrzymaniu czystości • Wykonanie z materiału o zwiększonej odporności na promieniowanie...

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Szerokość
85 mm
Wysokość
85 mm
Średnica otworu montażowego
67 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Odporność udarowa
IK04
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
S52P702B1
ODACE STYL piaskowy Ramka jednokrotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar