ODACE biały Ramka jednokrotna z zawieszkąSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944945.jpg.
ODACE biały Ramka jednokrotna z zawieszką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ODACE
Nr Katalogowy: 
S52P722
Kod EAN: 
3606480696954
Symbol Sonepar: 
P01766037
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
85 mm
Wysokość
85 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Zatrzask
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Odporność udarowa
IK04
Wersja o płaskiej powierzchni
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Do instalacji podtynkowych
Tak
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ST9331B

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 3-gniazdowy...

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem
ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 5-gniazdowy z łącznikiem
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ST9351B

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 5-gniazdowy...

ODACE 1,5m antracyt Przedłużacz 5-gniazdowy z łącznikiem
ODACE 1,5m biały Przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ST9331W

ODACE 1,5m biały Przedłużacz 3-gniazdowy...

ODACE 1,5m biały Przedłużacz 3-gniazdowy z łącznikiem
ODACE 1,5m biały Przedłużacz 5-gniazdowy z łącznikiem
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ST9351W

ODACE 1,5m biały Przedłużacz 5-gniazdowy...

ODACE 1,5m biały Przedłużacz 5-gniazdowy z łącznikiem

Produkty powiązane i akcesoria

ODACE 2P+Z biały Gniazdo ze złączem śrubowym

Opis produktu

Gniazdo Schneider Electric Odace S52D039 to mechanizm z plastikową ramką mocującą w kolorze białym. Konfiguracja biegunów tego gniazdka to 2P + E z przesłonami, chroniącymi dzieci przed ewentualnym porażeniem prądem. I to urządzenie jest zgodne z francuskim standardem. Wytrzymałość dielektryczna tego...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
42.5 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba faz
1
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
26.7 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Styk ochronny
Okrągły
Okrągły styk ochronny
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Pokrywa
Inne
Kolor metaliczny
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z obsługą IFTTT
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Izolowane
Tak
Z repeaterem WLAN
Nie
Model zamykany
Nie
Odporność udarowa
IK04
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Porównaj
S52D039
ODACE 2P+Z biały Gniazdo ze złączem śrubowym
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE biały Gniazdo głośnikowe podwójne

Opis produktu

Gniazdo głośnikowe podwójne w kolorze białym serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S520488. Zalety gniazda: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafiolet • Mała głębokość mechanizmu, dzięki czemu jest...

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
47.2 mm
Min. głębokość puszki montażowej
19.9 mm
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Gniazdo głośnikowe
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z nadrukiem
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z pokrywą uchylną
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Uchwyt transportowy
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
S520488
ODACE biały Gniazdo głośnikowe podwójne
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE biały Gniazdo głośnikowe pojedyncze

Opis produktu

Gniazdo głośnikowe w kolorze białym serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S520487. Zalety gniazda: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafiolet • Mała głębokość mechanizmu, dzięki czemu jest więcej miejsca...

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
47.2 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
19.9 mm
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
Gniazdo głośnikowe
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kierunek wylotu
Prosty
Uchwyt transportowy
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Gniazda ekranowane
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z nadrukiem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Porównaj
S520487
ODACE biały Gniazdo głośnikowe pojedyncze
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE biały Gniazdo HDMI

Opis produktu

Gniazdo HDMI w kolorze białym serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S520462. Zalety gniazda: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafiolet • Mała głębokość mechanizmu, dzięki czemu jest więcej miejsca...

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
2
Głębokość osprzętu
41.7 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
16.3 mm
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
HDMI
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Rodzaj styku
Żeński
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Uchwyt transportowy
Nie
Z podświetleniem
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z gniazdami/złączami
Tak
Połączenia izolowane
Nie
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Kostka łączeniowa
Nie
Z nadrukiem
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z płytką adaptacyjną
Porównaj
S520462
ODACE biały Gniazdo HDMI
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE biały Przycisk jednobiegunowy

Opis produktu

Przycisk jednobiegunowy (Przycisk 1-biegunowy) w kolorze białym serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S52D206. Zalety przycisku: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafi olet • Mała głębokość mechanizmu...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33.6 mm
Głębokość wbudowania
18.75 mm
Liczba dźwigni
1
Min. głębokość puszki montażowej
19 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Inne
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Funkcja podświetlenia
Nadzorcze i orientacyjne
Miejsce na oznaczenie
Nie
Rodzaj podświetlenia
LED, wymienne
Przełącznik ogrzewania
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Przycisk
Tak
Odporność udarowa
IK04
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Podświetlenie
Opcjonalne
Z obsługą IFTTT
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Porównaj
S52D206
ODACE biały Przycisk jednobiegunowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE biały Łącznik jednobiegunowy

Opis produktu

Łącznik jednobiegunowy (Łącznik 1-biegunowy) w kolorze białym serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S52D201. Zalety łącznika: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafiol et • Niewielka głębokość mechanizmu...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33.6 mm
Głębokość wbudowania
18.75 mm
Liczba dźwigni
1
Min. głębokość puszki montażowej
18.95 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik 1-biegunowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj podświetlenia
LED, wymienne
Kolor elementu przełączającego
Biały
Przełącznik pralkowy
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Odporność udarowa
IK04
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Funkcja podświetlenia
Nadzorcze i orientacyjne
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Podświetlenie
Opcjonalne
Przełącznik ogrzewania
Nie
Przycisk
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Porównaj
S52D201
ODACE biały Łącznik jednobiegunowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE biały Łącznik krzyżowy

Opis produktu

Łącznik krzyżowy w kolorze białym serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S52D205. Zalety łącznika: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafiolet • Niewielka głębokość mec hanizmu, dzięki czemu jest więcej...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33.6 mm
Głębokość wbudowania
18.75 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
19.75 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik krzyżowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Rodzaj podświetlenia
LED, wymienne
Kolor elementu przełączającego
Biały
Przycisk
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Odporność udarowa
IK04
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Funkcja podświetlenia
Nadzorcze i orientacyjne
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Podświetlenie
Opcjonalne
Przełącznik ogrzewania
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
S52D205
ODACE biały Łącznik krzyżowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE biały Łacznik schodowy

Opis produktu

Łącznik schodowy w kolorze białym serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S52D203. Zalety łącznika: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafiolet • Niewielka głębokość mech anizmu, dzięki czemu jest więcej...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33.6 mm
Głębokość wbudowania
18.75 mm
Liczba dźwigni
1
Min. głębokość puszki montażowej
18.95 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Rodzaj podświetlenia
LED, wymienne
Kolor elementu przełączającego
Biały
Przycisk
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Odporność udarowa
IK04
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Funkcja podświetlenia
Nadzorcze i orientacyjne
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Podświetlenie
Opcjonalne
Przełącznik ogrzewania
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Porównaj
S52D203
ODACE biały Łacznik schodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE biały Łącznik świecznikowy

Opis produktu

Łącznik świecznikowy w kolorze białym serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S52D211. Zalety łącznika: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafiolet • Niewielka głębokość mechanizmu, dzięki czemu jest więcej...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33.6 mm
Głębokość wbudowania
18.75 mm
Liczba dźwigni
2
Min. głębokość puszki montażowej
18.95 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik 2x1-biegunowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK04
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Funkcja podświetlenia
Nadzorcze i orientacyjne
Kolor elementu przełączającego
Biały
Podświetlenie
Opcjonalne
Z obsługą IFTTT
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Rodzaj podświetlenia
LED, wymienne
Przełącznik ogrzewania
Nie
Przycisk
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Porównaj
S52D211
ODACE biały Łącznik świecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE biały Łącznik wentylatora

Opis produktu

Łącznik wentylatora w kolorze białym serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S520233. Zalety łącznika: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafiolet • Niewielka głębokość mechanizmu, dzięki czemu jest więcej...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33.6 mm
Głębokość wbudowania
18.75 mm
Liczba dźwigni
1
Min. głębokość puszki montażowej
19 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z obsługą IFTTT
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Podświetlenie
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przycisk
Nie
Odporność udarowa
IK04
Kolor elementu przełączającego
Biały
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Porównaj
S520233
ODACE biały Łącznik wentylatora
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE biały Łącznik żaluzjowy

Opis produktu

Łącznik żaluzjowy w kolorze białym serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S52D207. Zalety łącznika: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafiolet • Niewielka głębokość mec hanizmu, dzięki czemu jest więcej...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
43 mm
Liczba biegunów
1
Liczba przycisków
2
Min. głębokość puszki montażowej
31.2 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
6 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Sposób działania
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do rolet
Tak
Blokada elektryczna i mechaniczna
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Napęd mechaniczny
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z blokadą mechaniczną
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Do markiz
Nie
Do żaluzji
Nie
Napęd elektryczny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z blokadą elektryczną
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
S52D207
ODACE biały Łącznik żaluzjowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE biały Łącznik żaluzjowy

Opis produktu

Łącznik żaluzjowy 3 klawiszowy w kolorze białym serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S52D208. Zalety łącznika: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafiolet • Niewielka głębokość mechanizmu, dzięki czemu...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
31.2 mm
Liczba biegunów
1
Liczba przycisków
3
Min. głębokość puszki montażowej
31.2 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
6 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Łącznik 1-biegunowy
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z blokadą elektryczną
Nie
Napęd elektryczny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do rolet
Nie
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z blokadą mechaniczną
Nie
Blokada elektryczna i mechaniczna
Tak
Do markiz
Nie
Napęd mechaniczny
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do żaluzji
Tak
Porównaj
S52D208
ODACE biały Łącznik żaluzjowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Odace S520037 Z przesłonami zaciski śrubowe biały Gniazdo schuko

Opis produktu

Gniazdo z uziemieniem typu Schuko w kolorze białym serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S520037. Zalety gniazda: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafiolet • Mała g łębokość mechanizmu, dzięki czemu...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
45.5 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
29.5 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
0
Styk ochronny
Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odgałęzienie fazy
Brak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Model zamykany
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Styk ochronny
Okrągły
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z obsługą IFTTT
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Izolowane
Tak
Z repeaterem WLAN
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Odporność udarowa
IK04
Z pokrywą uchylną
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Porównaj
S520037
Odace S520037 Z przesłonami zaciski śrubowe biały Gniazdo schuko
Szybki podgląd: Opis i parametry
Odace S520059 pojedyncze 2P+PE (FR) biały Gniazdo

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
44 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba faz
1
Liczba jednostek
1
Min. głębokość puszki montażowej
28 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Odporność udarowa
IK04
Przezroczysty
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Nadruk/symbol
Brak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Styk ochronny
Okrągły
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Model zamykany
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Izolowane
Tak
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Porównaj
S520059
Odace S520059 pojedyncze 2P+PE (FR) biały Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
Odace S520227 10 A biały Przycisk podwójny

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33.6 mm
Liczba biegunów
2
Liczba przycisków
2
Min. głębokość puszki montażowej
18.75 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Biały
Sposób działania
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Przycisk 2-biegunowy
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do markiz
Nie
Do żaluzji
Nie
Napęd mechaniczny
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z blokadą elektryczną
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Do rolet
Tak
Napęd elektryczny
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z blokadą mechaniczną
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
S520227
Odace S520227 10 A biały Przycisk podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Odace S520243 WENTYLATORA 3 PRZYCISKOWY BIAŁY Łącznik

Opis produktu

Łącznik wentylatora trójprzyciskowy (Łącznik wentylatora 3-przyciskowy )w kolorze białym serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S520243. Zalety łącznika: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększon ej odporności na ultrafiolet •...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
45.5 mm
Głębokość wbudowania
31.2 mm
Liczba dźwigni
1
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
6 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
6 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z obsługą IFTTT
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Podświetlenie
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Przycisk
Nie
Odporność udarowa
IK04
Kolor elementu przełączającego
Biały
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Porównaj
S520243
Odace S520243 WENTYLATORA 3 PRZYCISKOWY BIAŁY Łącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Odace S520246 "Dzwonek" Biały Przycisk

Opis produktu

Przycisk "dzwonek" w kolorze białym serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S520246. Zalety przycisku: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafiolet • Urządzenie może być w ykorzystywane jako tradycyjny...

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
33.6 mm
Liczba biegunów
1
Liczba dźwigni
1
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Min. głębokość puszki montażowej
18.75 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Liczba styków obrotowych
0
Nadruk
Symbol „dzwonek”
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Zawiera źródło światła
Nie
Model
Przycisk pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP21
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Przezroczysty
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Odporność udarowa
IK04
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z podświetleniem
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Z obsługą IFTTT
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Porównaj
S520246
Odace S520246 "Dzwonek" Biały Przycisk
Szybki podgląd: Opis i parametry
ODACE USB 5VDC biały Gniazdo

Opis produktu

Gniazdo USB 5VDC, ARDOISE STONE serii Odace Schneider Electric o numerze katalogowym S52D408. Zalety gniazda: • Łatwy i szybki montaż • Ciekawy, owalny kształt • Wykonanie z wysokiej jakości materiału o zwiększonej odporności na ultrafiolet • Możliwość instalacji z ramką montażową podtrzymującą telefon...

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
41.5 mm
Numer RAL
9003
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Rodzaj złącza wtykowego
USB
Kategoria
Inne
Kolor
Biały
Montaż natynkowy
Nie
Montaż podtynkowy
Tak
Typ połączenia
Śruba
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Inne
Montaż podtynkowy
Tak
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Kodowanie kolorem
Nie
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Nie
Z polem tekstowym
Nie
Rezystor końcowy
Nie
Płyta centralna
Tak
Gniazda ekranowane
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Śruba
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Kanał instalacyjny
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie
Kodowane mechanicznie
Nie
Z rezystorem końcowym
Nie
Ramka maskująca
Nie
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Porównaj
S52D408
ODACE USB 5VDC biały Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar