OFFICE LIGHT 40W/840 4635lm 595x595 PZH IP44 biały Panel LEDLANGELIGHT

files/fotob/2359720.jpg.
OFFICE LIGHT 40W/840 4635lm 595x595 PZH IP44 biały Panel LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LT014216
Kod EAN: 
5904910014216
Symbol Sonepar: 
P10007817
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Panel LED OfficeLight 40W 4000K 4635lm IP44 595x595 ATEST PZH 230V biały / aluminium/ tworzywo sztuczne Kod produktu LT014216

PROFESJONALNY Panel Sufitowy LED 40W 595x595mm OFFICELIGHT IP44 z atestem PZH

Efektywne Oświetlenie Biura i Magazynu

Panel sufitowy LED OFFICELIGHT LT014216 marki LangeLight to idealne rozwiązanie dla biur, magazynów, sal konferencyjnych i innych przestrzeni wymagających równomiernego, jasnego światła. Dzięki technologii homogeneous light zapewnia optymalne warunki pracy, redukując zmęczenie wzroku i poprawiając komfort użytkowników. Oprawa posiada pozytywny atest PZH  co oznacza że produkt spełnia narodowe standardy dotyczące bezpieczeństwa i higieny.

Energooszczędność – zużycie 40W, przy jednoczesnym wysokim strumieniu świetlnym 4635 lm
Neutralna barwa światła (4000K) – doskonałe odwzorowanie kolorów i komfortowa atmosfera

Długa żywotność – aż do 50 000 godzin pracy, co eliminuje częste wymiany i obniża koszty konserwacji

Estetyczny wygląd – biały, minimalistyczny design pasujący do każdej aranżacji wnętrz

Brak efektu olśnienia – dzięki kloszowi pryzmatyczno-mlecznemu oraz niskiemu wskaźnikowi UGR<19

Dane techniczne i specyfikacja:

  • Moc: 40W
  • Zasilanie: 230V/AC
  • Strumień świetlny: 4635 lm
  • Skuteczność świetlna: 115 lm/W
  • Barwa światła: 4000K (neutralna)
  • Współczynnik oddawania barw (RA): 80
  • Trwałość diod LED: 50 000h
  • Wymiary panelu: 595 x 595 x 30 mm
  • Wymiary zasilacza: 125 x 31 x 45 mm
  • Waga zasilacza: 150g
  • Stopień ochrony: IP44 (odporność na kurz i wilgoć)
  • Klasa efektywności energetycznej źródła światła: E
  • Dodatkowe cechy: LM80, ilość cykli ON/OFF >100000,
  • UGR - UGR<19 - niski poziom olśnienia 
  • Gwarancja: Wysoka jakość potwierdzona 5-letnią gwarancją

Dane techniczne

Długość
595 mm
Maksymalna moc zestawu
40 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Szerokość
595 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
30 mm
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Biały
Z czujnikiem światła
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Barwa światła
Biały

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar