OJL80A we:2xAl/Cu16 wy:6xCu 6mm2 zielony Blok dystrybucyjnyMOREK

files/fotob/1851349.png.
OJL80A we:2xAl/Cu16 wy:6xCu 6mm2 zielony Blok dystrybucyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SINGLE POLE DISTRIBUTION BLOCK OJL 135A, 200A, 280
Nr Katalogowy: 
MAB1080G10
Symbol Sonepar: 
P10164613
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Bloki Rozdzielcze OJL – Skuteczne i Bezpieczne Rozdzielanie Przewodów w Twojej Instalacji. Bloki rozdzielcze OJL firmy MOREK to innowacyjne rozwiązanie stworzone z myślą o łatwym i bezpiecznym rozdzielaniu przewodów o większym przekroju na kilka mniejszych. Zaprojektowane do pracy w wymagających warunkach, oferują szeroką gamę wersji o różnych przekrojach przyłączeniowych, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do każdej instalacji elektrycznej. Dzięki wysokiej jakości materiałom i solidnej konstrukcji, bloki OJL gwarantują niezawodne połączenia oraz pełne bezpieczeństwo użytkowania. Kluczowe zalety bloków rozdzielczych OJL: Uniwersalność zastosowania: Bloki OJL są przeznaczone do przewodów miedzianych i aluminiowych, umożliwiając ich bezpieczne i efektywne rozdzielanie. Dzięki kompatybilności z różnymi typami przewodów, bloki te sprawdzają się w instalacjach przemysłowych, komercyjnych i budynkach mieszkalnych. Szeroki zakres konfiguracji: Bloki OJL dostępne są w 10 standardowych wersjach o przekroju przyłączeniowym od 6 mm² do 240 mm², co umożliwia precyzyjny dobór odpowiedniego modelu do specyficznych potrzeb instalacyjnych. Wysokie parametry techniczne: Bloki rozdzielcze OJL są przystosowane do pracy przy napięciu znamionowym do 1000 V AC/DC (OJL80A 1500V DC), co czyni je idealnym rozwiązaniem do instalacji niskonapięciowych i średnionapięciowych. Klasa A oraz zgodność z normami EN 61238-1 i EN 60947-7-1 gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa. Łatwy montaż: Bloki OJL można łatwo zamontować na standardowej szynie DIN lub na litej powierzchni za pomocą śrub. Śruby dokręcane są za pomocą klucza imbusowego. To elastyczne rozwiązanie umożliwia szybkie i wygodne wdrożenie do instalacji elektrycznych. Kompatybilność z szynami zbiorczymi MOFLEX: Modele z oznaczeniem AF i AFS są specjalnie zaprojektowane do podłączania elastycznych szyn zbiorczych MOFLEX 10x25 mm lub kilku szyn 1x25 mm, co umożliwia tworzenie skomplikowanych połączeń z pełną stabilnością i bezpieczeństwem. Opcja plombowania pokrywy: W modelach AS i AFS dostępna jest możliwość plombowania pokrywy, co zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem i zwiększa bezpieczeństwo instalacji. Trwałe materiały: Zaciski bloków OJL wykonane są z cynowanego aluminium co zapewnia doskonałą odporność na warunki atmosferyczne i długą żywotność nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Zastosowanie: Bloki rozdzielcze OJL firmy MOREK są doskonałym rozwiązaniem do rozdzielania przewodów w różnorodnych instalacjach elektrycznych. Sprawdzają się idealnie w szafach rozdzielczych, rozdzielnicach oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest bezpieczne i efektywne rozdzielenie mocy. Dzięki ich uniwersalności i łatwości montażu, stanowią niezawodny element każdej nowoczesnej instalacji elektrycznej. Wybierz bloki rozdzielcze OJL i ciesz się niezawodnym połączeniem oraz bezpieczeństwem w każdej instalacji!

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Przekrój poprzeczny przewodu
16 mm²
Z pokrywą do plombowania
Nie

Produkty z serii

OJL80A we:2xAl/Cu16 wy:6xCu 6mm2 niebieski Blok dystrybucyjny
Porównaj
MOREK
MAB1080B10

OJL80A we:2xAl/Cu16 wy:6xCu 6mm2 niebieski...

OJL80A we:2xAl/Cu16 wy:6xCu 6mm2 niebieski Blok dystrybucyjny
OJL80A we:2xAl/Cu16 wy:6xCu 6mm2 szary Blok dystrybucyjny
Porównaj
MOREK
MAB1080S10

OJL80A we:2xAl/Cu16 wy:6xCu 6mm2 szary Blok...

OJL80A we:2xAl/Cu16 wy:6xCu 6mm2 szary Blok dystrybucyjny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar