OKA-G20040140 KANAŁ POKRYTY JASTRYCHEMOBO-BETTERMANN

files/fotob/929023.jpg.
OKA-G20040140 KANAŁ POKRYTY JASTRYCHEM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7424000
Kod EAN: 
4012195242925
Symbol Sonepar: 
P00653194
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gotowy do montażu element kanału do prowadzenia przewodów, składający się z trzech pokryw zaślepiających, dwóch profili bocznych ze ścianką z metalowej siatki i profili wykładziny podłogowej H = 3 mm. Zakres dostawy obejmuje 6 kątowników mocujących o regulowanej wysokości, 6 kotw do wylewki i 3 pokrywy uszczelki (dla szerokości znamionowych kanałów 200 i 300) lub 6 wsporników pokrywy dla szerokości znamionowych kanałów 400, 500 i 600. Elementy regulujące (należy przestrzegać wysokości regulacji) do wsporników pokrywy 400, 500 i 600 nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamówić osobno. Pokrywy kanału są przykręcone śrubami

Dane techniczne

Długość
2400 mm
Grubość pokrywy
4 mm
Minimalna wysokość wylewki
40 mm
Szerokość
200 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
40 - 140 mm
Materiał pokrywy
Stal
Materiał ścian bocznych / płyty dennej
Stal
Mocowanie przegrody
Inne
Możliwość demontażu podstawy
Tak
Otwór montażowy
Brak
Pokrywa otworów montażowych
Nie
Powierzchnia ścian bocznych / płyty dennej
Ocynk
Płyta denna
Nie
Z przegrodą
Nie
Zatrzaskowe mocowanie pokrywy
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8AWR Kątownik przyłącz.przew.zabezpiecz.

Opis produktu

Zacisk uziemiający służy do włączenia w środki ochronne kanałów podparapetowych wykonanych ze stali i aluminium oraz kolumn zasilających. Zakres mocowania : 2 x 1,5 - 4 mm²
Porównaj
6288704
8AWR Kątownik przyłącz.przew.zabezpiecz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
OKA FB2 TX KĄTOWNIK

Opis produktu

Do wykonania podczas montażu rozgałęzienia kanału, trójnika lub czwórnika. Do wykonania czwórnika konieczne są 2 podzespoły. Ze wszystkimi potrzebnymi do montażu częściami. Pasuje do systemów kanałów OKA-G i OKA-W

Dane techniczne

Długość
87 mm
Minimalna wysokość wylewki
40 mm
Szerokość
87 mm
Minimalna wysokość
40 mm
Możliwość demontażu podstawy
Nie
Pokrywa otworów montażowych
Nie
Płyta denna
Nie
Z przegrodą
Nie
Zatrzaskowe mocowanie pokrywy
Nie
Porównaj
7424821
OKA FB2 TX KĄTOWNIK
Szybki podgląd: Opis i parametry
OKA-G A 40140R9 JEDNOSTKA MONTAŻOWA

Opis produktu

Gotowa do montażu jednostka dostawna kanału, składająca się z pokrywy montażowej do kasety wielkości znamionowej R9, dwóch profili bocznych ze ścianką z metalowej siatki, profili wykładziny podłogowej, pokrywy z zamkniętym otworem montażowym i końcówki kanału. Zakres dostawy obejmuje 3 kątowniki mocujące...

Dane techniczne

Długość
460 mm
Grubość pokrywy
4 mm
Minimalna wysokość wylewki
40 mm
Szerokość
400 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
40 - 140 mm
Materiał pokrywy
Stal
Materiał ścian bocznych / płyty dennej
Stal
Możliwość demontażu podstawy
Tak
Otwór montażowy
Okrągły
Pokrywa otworów montażowych
Tak
Powierzchnia ścian bocznych / płyty dennej
Inne
Płyta denna
Nie
Z przegrodą
Nie
Zatrzaskowe mocowanie pokrywy
Nie
Porównaj
7424326
OKA-G A 40140R9 JEDNOSTKA MONTAŻOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
OKA-G20040150ES ELEMENT KOŃCOWY KANAŁU

Opis produktu

Gotowe do montażu końcówki kanału, składające się z elastycznych profili bocznych z metalowej siatki i profili wykładziny podłogowej. W komplecie znajdują się kątowniki przyłączeniowe kanałów i kątownik mocujący o regulowanej wysokości

Dane techniczne

Szerokość
200 mm
Wysokość
40 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
110 mm
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Nie
Do kanałów zalewanych w posadzce, otwartych
Nie
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Porównaj
7424280
OKA-G20040150ES ELEMENT KOŃCOWY KANAŁU
Szybki podgląd: Opis i parametry
OKA-G20040150FBL KĄTOWNIK LEWY

Opis produktu

Do wykonania podczas montażu rozgałęzienia kanału pod kątem 90° w lewą stronę. Ze wszystkimi potrzebnymi do montażu częściami. Pasuje do systemów kanałów OKA-G i OKA-W

Dane techniczne

Długość
260 mm
Minimalna wysokość wylewki
40 mm
Szerokość
200 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
110 mm
Minimalna wysokość
40 mm
Materiał ścian bocznych / płyty dennej
Stal
Możliwość demontażu podstawy
Nie
Pokrywa otworów montażowych
Nie
Powierzchnia ścian bocznych / płyty dennej
Inne
Płyta denna
Nie
Z przegrodą
Nie
Zatrzaskowe mocowanie pokrywy
Nie
Porównaj
7423950
OKA-G20040150FBL KĄTOWNIK LEWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
OKA-G20040150FBR KĄTOWNIK PRAWY

Opis produktu

Do wykonania podczas montażu rozgałęzienia kanału pod kątem 90° w prawą stronę. Ze wszystkimi potrzebnymi do montażu częściami. Pasuje do systemów kanałów OKA-G i OKA-W

Dane techniczne

Długość
260 mm
Minimalna wysokość wylewki
40 mm
Szerokość
200 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
110 mm
Minimalna wysokość
40 mm
Materiał ścian bocznych / płyty dennej
Stal
Możliwość demontażu podstawy
Nie
Pokrywa otworów montażowych
Nie
Powierzchnia ścian bocznych / płyty dennej
Inne
Płyta denna
Nie
Z przegrodą
Nie
Zatrzaskowe mocowanie pokrywy
Nie
Porównaj
7423970
OKA-G20040150FBR KĄTOWNIK PRAWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSG 110 FS (85mm) PRZEGRODA KORYTA

Opis produktu

Przegroda do rodziału kabli i przewodów pod różnymi napięciami i o różnych funkcjach

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Wysokość przegrody
110 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil L
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Przykręcanie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Perforacja montażowa
Nie
Porównaj
6062122
TSG 110 FS (85mm) PRZEGRODA KORYTA
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSG60 FS (60mm) PRZEGRODA KORYTA

Opis produktu

Przegroda do rozdzielenia od siebie kabli i przewodów o różnych poziomach napięcia lub funkcjach.

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Wysokość przegrody
60 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil L
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Przykręcanie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Perforacja montażowa
Nie
Porównaj
6062068
TSG60 FS (60mm) PRZEGRODA KORYTA
Szybki podgląd: Opis i parametry
TSG85 FS (85mm) PRZEGRODA KORYTA

Opis produktu

Przegroda do rodziału kabli i przewodów pod różnymi napięciami i o różnych funkcjach

Dane techniczne

Długość
3000 mm
Wysokość przegrody
85 mm
Kolor
Brak
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil L
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Sposób mocowania
Przykręcanie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Do korytek siatkowych
Tak
Do drabinek kablowych
Tak
Do korytek kablowych
Tak
Gatunek materiału
Inne
Perforacja montażowa
Nie
Porównaj
6062114
TSG85 FS (85mm) PRZEGRODA KORYTA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar