OKA-W3006050 KANAŁ POKRYTY JASTRYCHEMOBO-BETTERMANN

files/fotob/340440.jpg.
OKA-W3006050 KANAŁ POKRYTY JASTRYCHEM
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7424422
Kod EAN: 
4012195244202
Symbol Sonepar: 
P01186021
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gotowa do montażu jednostka kanału z 3 pokrywami zaślepiającymi do prowadzenia przewodów, składająca się z dna kanału (koryto kablowe podłogowe z profilami bocznymi i nakładanymi wykładziny podłogowej) i pokrywy kanału. Kanał kablowy podłogowy z nakładkami ustalającymi do samoczynnego łączenia mostków. W komplecie znajduje się 6 kątowników mocujących o regulowanej wysokości, 6 kotw do jastrychu i uszczelki stykowe pokrywy (3 szt. dla szerokości znamionowych kanałów 200 i 300) lub regulowane wsporniki stykowe pokrywy: 3 szt. dla szer. znam. kanału 400 i 6 szt. dla szer. znam. kanału 500 i 600. Pokrywy kanału są przykręcone śrubami

Dane techniczne

Długość
2400 mm
Grubość pokrywy
4 mm
Maks. liczba ciągów
3
Minimalna wysokość wylewki
60 mm
Szerokość
300 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
60 - 110 mm
Liczba dostarczanych modułów wbudowanych (na wyposażeniu)
3
Materiał ścian bocznych / płyty dennej
Stal
Mocowanie przegrody
Zatrzask
Możliwość demontażu podstawy
Nie
Otwór montażowy
Brak
Pokrywa otworów montażowych
Nie
Powierzchnia ścian bocznych / płyty dennej
Ocynk
Płyta denna
Tak
Z przegrodą
Nie
Zatrzaskowe mocowanie pokrywy
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8AWR Kątownik przyłącz.przew.zabezpiecz.

Opis produktu

Zacisk uziemiający służy do włączenia w środki ochronne kanałów podparapetowych wykonanych ze stali i aluminium oraz kolumn zasilających. Zakres mocowania : 2 x 1,5 - 4 mm²
Porównaj
6288704
8AWR Kątownik przyłącz.przew.zabezpiecz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
OKA FB2 TX KĄTOWNIK

Opis produktu

Do wykonania podczas montażu rozgałęzienia kanału, trójnika lub czwórnika. Do wykonania czwórnika konieczne są 2 podzespoły. Ze wszystkimi potrzebnymi do montażu częściami. Pasuje do systemów kanałów OKA-G i OKA-W

Dane techniczne

Długość
87 mm
Minimalna wysokość wylewki
40 mm
Szerokość
87 mm
Minimalna wysokość
40 mm
Możliwość demontażu podstawy
Nie
Pokrywa otworów montażowych
Nie
Płyta denna
Nie
Z przegrodą
Nie
Zatrzaskowe mocowanie pokrywy
Nie
Porównaj
7424821
OKA FB2 TX KĄTOWNIK
Szybki podgląd: Opis i parametry
OKA-G30040150ES ELEMENT KOŃCOWY KANAŁU

Opis produktu

Gotowe do montażu końcówki kanału, składające się z elastycznych profili bocznych z metalowej siatki i profili wykładziny podłogowej. W komplecie znajdują się kątowniki przyłączeniowe kanałów i kątownik mocujący o regulowanej wysokości

Dane techniczne

Szerokość
300 mm
Wysokość
40 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
110 mm
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Nie
Do kanałów zalewanych w posadzce, otwartych
Nie
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Porównaj
7424282
OKA-G30040150ES ELEMENT KOŃCOWY KANAŁU
Szybki podgląd: Opis i parametry
OKA-G30040150FBL KĄTOWNIK LEWY

Opis produktu

Do wykonania podczas montażu rozgałęzienia kanału pod kątem 90° w lewą stronę. Ze wszystkimi potrzebnymi do montażu częściami. Pasuje do systemów kanałów OKA-G i OKA-W

Dane techniczne

Długość
360 mm
Minimalna wysokość wylewki
40 mm
Szerokość
300 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
110 mm
Minimalna wysokość
40 mm
Materiał ścian bocznych / płyty dennej
Stal
Możliwość demontażu podstawy
Nie
Pokrywa otworów montażowych
Nie
Powierzchnia ścian bocznych / płyty dennej
Inne
Płyta denna
Nie
Z przegrodą
Nie
Zatrzaskowe mocowanie pokrywy
Nie
Porównaj
7423952
OKA-G30040150FBL KĄTOWNIK LEWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
OKA-G30040150FBR KĄTOWNIK PRAWY

Opis produktu

Do wykonania podczas montażu rozgałęzienia kanału pod kątem 90° w prawą stronę. Ze wszystkimi potrzebnymi do montażu częściami. Pasuje do systemów kanałów OKA-G i OKA-W

Dane techniczne

Długość
360 mm
Minimalna wysokość wylewki
40 mm
Szerokość
300 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu
110 mm
Minimalna wysokość
40 mm
Materiał ścian bocznych / płyty dennej
Stal
Możliwość demontażu podstawy
Nie
Otwór montażowy
Brak
Pokrywa otworów montażowych
Nie
Powierzchnia ścian bocznych / płyty dennej
Inne
Płyta denna
Nie
Z przegrodą
Nie
Zatrzaskowe mocowanie pokrywy
Nie
Porównaj
7423972
OKA-G30040150FBR KĄTOWNIK PRAWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar