OKB U 25085 BLON KANAŁ Z LISTWĄ SZCZOTKOWĄOBO-BETTERMANN

files/fotob/928900.jpg.
OKB U 25085 BLON KANAŁ Z LISTWĄ SZCZOTKOWĄ
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7403816
Kod EAN: 
4012195845935
Symbol Sonepar: 
P01407730
Jednostka miary: 
mb
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gotowa do montażu jednostka kanału do prowadzenia przewodów i montażu osprzętu elektroinstalacyjnego, składająca się z podstawy kanału z dwoma pokrywami, listwy szczotkowej o regulowanej wysokości i profilu wykładziny podłogowej. Zakres dostawy obejmuje dwie pokrywy uszczelki oraz jeden łącznik. Do regulacji w zakresie wysokości należy dodatkowo zamówić sześć elementów regulujących

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Maks. liczba ciągów
2
Minimalna wysokość wylewki
93 mm
Szerokość
250 mm
Materiał ścian bocznych / płyty dennej
Stal
Mocowanie przegrody
Na wtyk
Możliwość demontażu podstawy
Tak
Otwór montażowy
Brak
Pokrywa otworów montażowych
Nie
Powierzchnia ścian bocznych / płyty dennej
Ocynk
Płyta denna
Tak
Rodzaj czyszczenia podłogi
Suchy
Z przegrodą
Nie
Zatrzaskowe mocowanie pokrywy
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

8AWR Kątownik przyłącz.przew.zabezpiecz.

Opis produktu

Zacisk uziemiający służy do włączenia w środki ochronne kanałów podparapetowych wykonanych ze stali i aluminium oraz kolumn zasilających. Zakres mocowania : 2 x 1,5 - 4 mm²
Porównaj
6288704
8AWR Kątownik przyłącz.przew.zabezpiecz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
OKB ES 25085 KOŃCÓWKA KANAŁU OKB

Opis produktu

Gotowa do montażu końcówka kanału składająca się z jednej ścianki i profilu bocznego o regulowanej wysokości, do uniwersalnego montażu z lewej lub prawej strony

Dane techniczne

Minimalna wysokość wylewki
85 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
93 mm
Do kanałów podpodłogowych zlicowanych z wylewką
Nie
Do kanałów zalewanych w posadzce, otwartych
Tak
Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych
Nie
Materiał ścian bocznych / płyty dennej
Stal
Mocowanie przegrody
Na wtyk
Możliwość demontażu podstawy
Tak
Otwór montażowy
Brak
Pokrywa otworów montażowych
Nie
Powierzchnia ścian bocznych / płyty dennej
Inne
Płyta denna
Tak
Rodzaj czyszczenia podłogi
Suchy
Z przegrodą
Nie
Zatrzaskowe mocowanie pokrywy
Nie
Porównaj
7403820
OKB ES 25085 KOŃCÓWKA KANAŁU OKB
Szybki podgląd: Opis i parametry
OKB IT WSPORNIK URZĄDZEŃ

Opis produktu

Mocowanie systemowe do puszek instalacyjnych w podstawie kanału
Porównaj
7403850
OKB IT WSPORNIK URZĄDZEŃ
Szybki podgląd: Opis i parametry
OKB TW 85240 PRZEGRODA

Opis produktu

Przegroda do montażu w podstawie kanału

Dane techniczne

Długość
240 mm
Minimalna wysokość wylewki
85 mm
Wysokość nominalna
56 mm
Materiał
Stal
Model
Profil L
Mocowanie przegrody
Na wtyk
Możliwość demontażu podstawy
Tak
Otwór montażowy
Brak
Pokrywa otworów montażowych
Nie
Płyta denna
Tak
Rodzaj czyszczenia podłogi
Suchy
Z przegrodą
Nie
Zatrzaskowe mocowanie pokrywy
Nie
Porównaj
7403841
OKB TW 85240 PRZEGRODA
Szybki podgląd: Opis i parametry
RK NEV2 70 ELEMENT NIWELUJĄCY

Opis produktu

Do regulacji w zakresie wysokości kaset regulowanych oraz kanałów OKB zlicowanych z wylewką. Opakowanie zawiera 4 elementy regulujące

Dane techniczne

Zakres możliwej niwelacji poziomu
100 - 150 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Materiał stopy/podstawy
Metal
Nadaje się do kanałów
Tak
Nadaje się do kaset
Tak
Z izolacją od dźwięków uderzeniowych
Nie
Porównaj
7405814
RK NEV2 70 ELEMENT NIWELUJĄCY
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT4 45 4 Puszka instalacyjna

Opis produktu

Uniwersalna puszka instalacyjna z dwoma odciążeniami ciągu dla przewodów, przegrodą i ramką montażową UT4 P4 do montażu 4 x Modul 45 w kasetach wielkości znamionowej R7, R9 i 9

Dane techniczne

Długość
208 mm
Głębokość
40 mm
Liczba uchwytów odciążających (odciążek kablowych)
2
Liczba urządzeń do wbudowania
4
Liczba wejść kablowych
4
Szerokość
76 mm
Materiał
Poliamid (PA)
Model
W formie pojemnika
Sposób instalacji
Wielkość rastra 45
Porównaj
7408727
UT4 45 4 Puszka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar