OLFLEX CRANE 20G1,0 Przewód dźwigowy z linką nośnąLAPP

files/fotob/95089.jpg.
OLFLEX CRANE 20G1,0 Przewód dźwigowy z linką nośną
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0039120
Kod EAN: 
4044773051322
Symbol Sonepar: 
P00610842
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Profile zastosowan przewodów OLFLEX® CRANE oraz OLFLEX® LIFT sa wyszczególnione w zalaczniku A3, Maszyny i urzadzenia, które stale wystawione na wplywy atmosferyczne; sprzet dzwigowy i transportowy; maszyny budowlane; maszyny stoczniowe, Wytyczne odnosnie do montazu i manipulowania przewodami OLFLEX® CRANE sa zawarte w zalaczniku T4, a wzgledem przewodów OLFLEX® LIFT w zalaczniku T5, Odpowiednie do uzytku w warunkach specjalnych, np. zanurzenia przez najwyzej 2 tygodnie bez przerwy w wodzie przemyslowej lub morskiej, W przypadku zastosowan wymagajacych duzej gietkosci nalezy przestrzegac wytycznych montazowych odnosnie do przewodów OLFLEX® FD w prowadnicach lancuchowych, patrz zalacznik T3., Odporny na warunki pogodowe i trudne warunki otoczenia, Wykonania z iloscia zyl do 24 moga byc stosowane w prowadnicach lancuchowych, Bardzo gietki dzieki zylom zbudowanym z wyjatkowo cienkich drucików, Linka z cienkich drucików z czystej miedzi, Izolacja zyly: mieszanka na bazie gumy, Specjalny element nosny jako odciazenie, Plaszcz zewnetrzny: mieszanka na bazie gumy typu EM 2, Wedlug VDE 0250, Samogasnacy zgodnie z IEC 60332-1-2, Brak przystosowania do stosowania na rolkach prowadzacych lub bebnach pod wplywem obciazenia rozciagajacego, Wytrzymalosc na rozciaganie elementu nosnego, patrz tabela artykulów, Przewód powinien byc zainstalowany w taki sposób, aby element nosny mógl absorbowac sile rozciagajaca., Dlawienie przewodów nie powinno miec wplywu na przemieszczanie sie zyl

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 80 °C
Liczba żył
20
Napięcie znamionowe U
500 V
Napięcie znamionowe U0
300 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
20.5 mm
Znamionowy przekrój żyły
1 mm2
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Cyfry
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Model
Okrągły
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Ekran
Nie
Klasa żyły
Klasa 6 = wielodrutowa bardzo giętka
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar