OLFLEX PLUG 540P 3G0,75 2000 Przewód przyłącz.żółty z wtyczkąLAPP

files/fotob/96818.jpg.
OLFLEX PLUG 540P 3G0,75 2000 Przewód przyłącz.żółty z wtyczką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
73220846
Kod EAN: 
4044773326390
Symbol Sonepar: 
P01273780
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Budowa maszyn, Przemysł budowlany, Rejestracja VDE przewodu: LAPP ÖLFLEX® 540 P, sprzedawany na metry i zarabiany na wymiar, Kolor bezpieczeństwa: żółty, Aprobata oznaczenia VDE/certyfikacja typu VDE do wtyczki centralnej prostej zgodnie z DIN/VDE w tabeli numerów elementów, Linka z cynowanych drucików miedzianych, Izolacja żyły: TPE, Płaszcz zewnętrzny ze specjalnego poliuretanu, Inne typy wtyczek zintegrowane z przewodem ÖLFLEX® 540 P na zapytanie, Drugi koniec: odizolowany płaszcz 30 mm, z zarobionymi tulejkami na końcu żył, Wersja standardowa: 3-żyłowy przewód ÖLFLEX® 540 P zielono-żółtą żyłą ochronną PE zakończony 3-stykowym, prostym, wykonywanym metodą wtryskową, zabezpieczonym przed wodą rozbryzgową, hybrydowym wtykiem centralnym DIN/VDE (CEE 7/7: będącym połączeniem fran, Przewody ÖLFLEX® 540 P: VDE nr 6583 - 300/500 VAC do 1.0 mm²; VDE nr 6584 - 450/750 VAC od 1.5 mm², Dobra odporność płaszcza zewnętrznego na nacięcia i ścieranie, Specjalny, niepodtrzymujący płomieni płaszcz z mieszanki poliuretanowej

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba żył
3
Napięcie znamionowe
250 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
7 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.75 mm2
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Wtyczka CEE
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Połączenie 1
Końcówka tulejkowa
Kolor powłoki/izolacji
Żółty
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przewód spiralny
Nie
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar