OLFLEX SOLAR XLR-R 10 WH/BK Przewód do instalacji fotowoltaicznych (PV)LAPP

files/fotob/94995.jpg.
OLFLEX SOLAR XLR-R 10 WH/BK Przewód do instalacji fotowoltaicznych (PV)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0023179
Kod EAN: 
4044776263814
Symbol Sonepar: 
P00890314
Jednostka miary: 
mb
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do okablowania miedzy modulami slonecznymi lub jako przedluzacz pomiedzy poszczególnymi ciagami modulów lub do przetwornika AC/DC, Systemy fotowoltaiczne do dachów plaskich i dwuspadowych, Elektrownie sloneczne, moduly fotowoltaiczne, Do okablowania elastycznych lub zintegrowanych z budynkami instalacji fotowoltaicznych, Wytlaczany pasek kolorowy sluzy jako zabezpieczenie przed odwrotnym montazem., Zredukowane srednice zewnetrzne umozliwiaja zmniejszenie przestrzeni montazowej i ciezaru., Redukcja rozprzestrzeniania plomieni oraz powstawania toksycznych gazów podczas pozaru., Wytrzymaly na zagrozenia mechaniczne, Dokladna kontrola ilosci podczas montazu, metrazowanie na plaszczu zewnetrznym, Zyly z cienkich drucików z miedzi cynowanej, Izolacja zyly wykonana z kopolimeru usieciowanego wiazka elektronów, Plaszcz zewnetrzny z kopolimeru usieciowanego wiazka elektronów, Kolor plaszcza zewnetrznego: czarny lub odpowiednio czarny z czerwonym lub niebieskim paskiem, Kolor izolacji zyly: bialy, PV1-F (typ TÜV, zbadany wedlug 2 PfG 1169/08.2007), Odporny na warunki pogodowe, na promieniowanie UV zgodnie z HD 605/A1, Bezhalogenowy oraz samogasnacy, XLR-R = X-Linked Radiated-Reduced Wysoka jakosc sieciowania radiacyjnego, zredukowana srednica, Odpornosc na dzialanie ozonu wedlug EN 50396, Dobra odpornosc na naciecia i scieranie

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 90 °C
Liczba żył
1
Maksymalna temperatura żyły
120 °C
Napięcie znamionowe U
1000 V
Napięcie znamionowe U0
600 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
7 mm
Znamionowy przekrój żyły
10 mm2
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Kopolimer usieciowany
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Kopolimer usieciowany
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Model
Okrągły
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Ekran
Nie
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar