One.platform 2-bieg.0-15min Mechanizn łącznika czasowy mechanicznyHAGER

files/fotob/2264994.jpg.
One.platform 2-bieg.0-15min Mechanizn łącznika czasowy mechaniczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WDE2040
Kod EAN: 
3250610092538
Symbol Sonepar: 
P01582843
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

One.platform Mechaniczny łącznik czasowy, 2-biegunowy, 0-15 min, mechanizm

Dane techniczne

Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Nastawa czasowa
15 - 15 min
Numer RAL (zbliżony)
7035
Pobór mocy
0 W
Prąd znamionowy
16 A
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Model
Mechaniczny
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

B.Kwadrat/B.7 aluminium mat lakierowany Płytka czołowa z pokrętłem do łącz­nika czaso­wego
Porównaj
HAGER
16321404

B.Kwadrat/B.7 aluminium mat lakierowany Płytka...

B.Kwadrat/B.7 aluminium mat lakierowany Płytka czołowa z pokrętłem do łącz­nika czaso­wego
B.Kwadrat/B.7 aluminium mat lakierowany Płytka czołowa z pokrętłem do łącz­nika czaso­wego
Porównaj
HAGER
16321404

B.Kwadrat/B.7 aluminium mat lakierowany Płytka...

B.Kwadrat/B.7 aluminium mat lakierowany Płytka czołowa z pokrętłem do łącz­nika czaso­wego
B.Kwadrat/S.1 krem Płytka czołowa z pokrętłem do łącz­nika czaso­wego
Porównaj
HAGER
16328982

B.Kwadrat/S.1 krem Płytka czołowa z pokrętłem...

B.Kwadrat/S.1 krem Płytka czołowa z pokrętłem do łącz­nika czaso­wego
B.Kwadrat/S.1 krem Płytka czołowa z pokrętłem do łącz­nika czaso­wego
Porównaj
HAGER
16328982

B.Kwadrat/S.1 krem Płytka czołowa z pokrętłem...

B.Kwadrat/S.1 krem Płytka czołowa z pokrętłem do łącz­nika czaso­wego
B.X antracyt mat Płytka czołowa z pokrętłem do łącz­nika czaso­wego
Porównaj
HAGER
16321606

B.X antracyt mat Płytka czołowa z pokrętłem...

B.X antracyt mat Płytka czołowa z pokrętłem do łącz­nika czaso­wego
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar