ONE.PLATFORM Mech.łącznika 2-klawisz.przyc.zac.śrub.HAGER

files/fotob/2264911.jpg.
ONE.PLATFORM Mech.łącznika 2-klawisz.przyc.zac.śrub.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WDE503404
Kod EAN: 
3250610095386
Symbol Sonepar: 
P01333104
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

One.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.6 mm
Liczba biegunów
1
Liczba dźwigni
2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba styków przełącznych
6
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Min. głębokość puszki montażowej
35 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7035
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
70.9 mm
Wysokość osprzętu
70.9 mm
Liczba styków obrotowych
0
Styki
4 styki zwierne (NO)
Nadruk
Brak
Układ połączeń
Łącznik 2-biegunowy
Kolor
Inne
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Zawiera źródło światła
Nie
Model
Przycisk grupowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Nie dotyczy
Sposób/zasada działania
Elektromechaniczny
Odporność udarowa
IK07
Przełącznik pralkowy
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z obsługą IFTTT
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przezroczysty
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przycisk
Tak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
Nie
Z podświetleniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Podświetlenie
Bez podświetlenia

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

160002 szary Wkładka jarzeniowa

Opis produktu

Wkładka jarzeniowa, mechanizm, szary

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
0.001 A
Znamionowy pobór energii elektrycznej
0.9 mA
Kolor lampy
Pomarańczowy
Źródło światła
Lampa tląca
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Wymagany przewód neutralny
Nie
Porównaj
WDE160020
160002 szary Wkładka jarzeniowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
1676 brązowy Wkładka jarzeniowa z zac.neutralnym

Opis produktu

Wkładka żarowa z zaciskiem neutralnym, mechanizm, brązowy

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
6 - 6 V
Napięcie znamionowe
6 V
Prąd znamionowy
0.03 A
Źródło światła
Żarówka
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Porównaj
1676
1676 brązowy Wkładka jarzeniowa z zac.neutralnym
Szybki podgląd: Opis i parametry
2919 Przekaźnik rozdzielający DMS

Opis produktu

Przekaźnik rozdzielający DMS z dodatkowymi wejściami sterującymi

Dane techniczne

Liczba silników możliwych do podłączenia
2
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
4 A
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Wejście centralne
Tak
Porównaj
2919
2919 Przekaźnik rozdzielający DMS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2930 Przekaźnik rozdzielający ROLLOTEC

Opis produktu

Przekaźnik rozdzielający, mechanizm, zaciski śrubowe

Dane techniczne

Liczba silników możliwych do podłączenia
2
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
3 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Wejście centralne
Tak
Porównaj
2930
2930 Przekaźnik rozdzielający ROLLOTEC
Szybki podgląd: Opis i parametry
2931 Przekaźnik rozdzielający DMS

Opis produktu

Przekaźnik rozdzielający DMS, mechanizm, zaciski śrubowe

Dane techniczne

Liczba silników możliwych do podłączenia
2
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
3 A
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Wejście centralne
Tak
Porównaj
2931
2931 Przekaźnik rozdzielający DMS
Szybki podgląd: Opis i parametry
2969 Przekaźnik rozdzielający ROLLOTEC

Opis produktu

Przekaźnik rozdzielający z dodatkowymi wejściami sterującymi, mechanizm

Dane techniczne

Liczba silników możliwych do podłączenia
2
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
4 A
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Wejście centralne
Tak
Porównaj
2969
2969 Przekaźnik rozdzielający ROLLOTEC
Szybki podgląd: Opis i parametry
WDE1675W biały Wkładka LED z zac.neutralnym

Opis produktu

Moduł LED z zaciskiem N, 230V, 0,4mA, kolor LED biały

Dane techniczne

Znamionowy pobór energii elektrycznej
0.4 mA
Wymagany przewód neutralny
Tak
Porównaj
WDE1675W
WDE1675W biały Wkładka LED z zac.neutralnym
Szybki podgląd: Opis i parametry
WDE1687W biały Wkładka LED z zac.neutralnym

Opis produktu

Moduł LED z zaciskiem N, 12–48V, 0,4–0,9mA kolor LED biały

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Napięcie znamionowe
12 V
Prąd znamionowy
0.06 A
Znamionowy pobór energii elektrycznej
0.9 mA
Kolor lampy
Żółty
Źródło światła
Żarówka
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Inne
Zastosowanie
Łącznik/przycisk
Wymagany przewód neutralny
Tak
Porównaj
WDE1687W
WDE1687W biały Wkładka LED z zac.neutralnym
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

B.KWADRAT/B.3/B.7 antracyt mat Klawisz 2x soczewka czerw.
Porównaj
HAGER
16271606

B.KWADRAT/B.3/B.7 antracyt mat Klawisz 2x...

B.KWADRAT/B.3/B.7 antracyt mat Klawisz 2x soczewka czerw.
B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Klawisz 2x
Porównaj
HAGER
16231404

B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Klawisz...

B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Klawisz 2x
B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Klawisz 2x soczewka czerw.
Porównaj
HAGER
16271404

B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Klawisz...

B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Klawisz 2x soczewka czerw.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar