one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowegoHAGER

files/fotob/797823.jpg.
one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
296210
Kod EAN: 
4011334510154
Symbol Sonepar: 
P10118497
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

One.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
43 mm
Min. głębokość puszki montażowej
27 mm
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Przekrój żyły
0.5 - 4 mm²
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Sposób działania
Pokrętło/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Metal
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Przezroczysty
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Pamięć poziomu jasności
Tak
Sterowanie przez Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Ściemniacz szeregowy
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Obowiązkowy dodatek do wyboru

B.KWADRAT/B.3/B.7 antracyt mat Płytka czoł.z pokr.regul.do ściem.obrot.
Porównaj
HAGER
11371606

B.KWADRAT/B.3/B.7 antracyt mat Płytka czoł.z...

B.KWADRAT/B.3/B.7 antracyt mat Płytka czoł.z pokr.regul.do ściem.obrot.
B.KWADRAT/B.3/B.7 antracyt mat Płytka czoł.z pokr.regul.do ściem.obrot.
Porównaj
HAGER
11371606

B.KWADRAT/B.3/B.7 antracyt mat Płytka czoł.z...

B.KWADRAT/B.3/B.7 antracyt mat Płytka czoł.z pokr.regul.do ściem.obrot.
B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Płytka czoł.z pokr.regul.do ściem.obrot.
Porównaj
HAGER
11371404

B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Płytka...

B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Płytka czoł.z pokr.regul.do ściem.obrot.
B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Płytka czoł.z pokr.regul.do ściem.obrot.
Porównaj
HAGER
11371404

B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Płytka...

B.KWADRAT/B.7 aluminium mat lakierowany Płytka czoł.z pokr.regul.do ściem.obrot.
K.1 antracyt mat lakierowany Element centr.z pokr.ściemniacza obr.
Porównaj
HAGER
11357006

K.1 antracyt mat lakierowany Element centr.z...

K.1 antracyt mat lakierowany Element centr.z pokr.ściemniacza obr.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar