Optiline 45 ISM20817 szary Kanał przypodłogowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282596.jpg.
Optiline 45 ISM20817 szary Kanał przypodłogowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPTILINE 45
Nr Katalogowy: 
ISM20817
Symbol Sonepar: 
P10157278
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Optiline 45 OptiLine 70, listwa przypodłogowa, szary. system elektroinstalacyjny: Słup, Słupek - Typ produktu lub komponentu : puszka podłogowa z gniazdami zasilającymi

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Liczba kanałów
3
Maks. liczba ciągów
3
Maks. obciążenie/ładowność
0.15 t
Numer RAL
7030
Szerokość
75 mm
Wysokość
18 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 60 °C
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP42
Odpowiednie do
Pokryw dwustronnie skośnych
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Błyszczący
Nie
Do samochodów ciężarowych
Nie
Do samochodów osobowych
Nie
Listwa uszczelniająca
Nie
Mocowanie przegrody
Inne
Model antybakteryjny
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Odporność na paliwo i olej
Nie
Otwór szczelinowy
Nie
Rozkładane
Nie
Z mocowaniem
Nie
Z powłoką antypoślizgową
Nie
Z przegrodą
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar