Optiline 45 OptiLine 70, sufitowy kanał elektroinstalacyjny, 3,2m, naturalny. system elektroinstalacyjny: Panel biurkowy - Typ produktu lub komponentu : kanał na kable zasilające
Dane techniczne
Zakres temperatury pracy
-20 - 60 °C
Średnica wewnętrzna
48.6 mm
Średnica zewnętrzna
52 mm
Połączenie 2
Mufa
Instalacja zewnętrzna
Nie
Kolor
Aluminium
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Materiał
Aluminium
Połączenie 1
Mufa
Model
Sztywny
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Gatunek materiału
Inne
Do instalacji podpowierzchniowych (powierzchnie bitumiczne, gorący asfalt)
Nie
Do instalacji w betonie
Nie
Do instalacji w ścianach pustych
Nie
Do układania w ziemi
Nie
Instalacja maszyn i urządzeń
Nie
Instalacja na drewnie
Nie
Jakość pokrycia powierzchni
Inne
Klasa odporności na ściskanie
Ciężkie (Klasa 4)
Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka)