Naświetlacz LED przeznaczony do oświetlania pomieszczeń takich jak: fasady budynków, sklepy, ogrody, parkingi, bramy wjazdowe, place i przejścia dla pieszych, obiekty sportowe, reklamy, banery, tunele, hale, garaże i magazyny itp. Zastosowane nowoczesne diody LED SMD gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność urządzenia, a czujnik pasywnej podczerwieni, reaguje w chwili pojawienia się ruchu w polu detekcji. Regulacja panelu świetlnego: pionowa 135°, pozioma 45°, mechaniczna regulacja czujnika ruchu: pionowa 90°, pozioma: 180°. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Materiał: aluminium + poliwęglan (PC), przezroczysty