Charakterystyka
Oprawa przeznaczona do oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń, takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, oświetlenie na zewnątrz budynku itp.
Wyposażona jest w 28 LED SMD 3014 o przedłużonej żywotności, które pozwalają na znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej.
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasilanie: ~230V/50Hz
max obciążenie: 6W
strumień świetlny: 700lm
stopień ochrony: IP44
klosz: szkło przezroczyste
podstawa: termoplastyczna
dodatkowe: 3 wejścia, 3 dławice WN13
kolor obudowy: biały
wymiary: 250 x 250 x 95 mm (szer./wys./gł.)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 5 szt