Charakterystyka
Oprawa przeznaczona do oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń, takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, oświetlenie na zewnątrz budynku itp.
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasilanie: ~230V/50Hz
max obciążenie: 75W
stopień ochrony: IP44
stopień odporności na uderzenia: IK10
oprawka: porcelanowa E27
klosz: poliwęglan, przezroczysty (nietłukący)
podstawa: termoplastyczna
kolor obudowy: biały
wymiary: 250 x 250 x 95 mm (szer./wys/gł.)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 5 szt