Charakterystyka
Oprawa przeznaczona do oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń, takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, oświetlenie na zewnątrz budynku itp.
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasilanie: ~230V/50Hz
max obciążenie: 100W
stopień ochrony: IP44
oprawka: porcelanowa E27
klosz: szklany przezroczysty
podstawa: termoplastyczna
kolor obudowy: biały
wymiary: 245 x 245 x 85 mm (szer./wys./gł.)
ilość w opakowaniu zbiorczym: 5 szt