Charakterystyka
REMUS MEMO to nowoczesny i oryginalny kolorowy zestaw wideodomofonowy przeznaczony do domów jednorodzinnych oparty na 2 żyłowym systemie połączeń.
MONITOR:
ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący,
kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 7,
wysoka rozdzielczość obrazu,
dotykowy ekran i panel monitora,
menu OSD w języku polskim i angielskim
pamięć wewnętrzna, która pozwala na zapis obrazów z kamery zewnętrznej
gniazdo zewnętrznej karty pamięci Micro SD o pojemności max 32GB (brak karty w zestawie),
zapis zdjęć w trybie ręcznym i automatycznym,
płynna regulacja parametrów monitora: regulacja jasności i koloru oraz głośności rozmowy i dzwonka,
możliwość zmiany dźwięku dzwonka (20 dostępnych fabrycznie),
podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zewnętrznego,
funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora
możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory, wideo unifon, kamery wideo domofonowe oraz kamery CCTV
1 centralny zasilacz w całym systemie
zasilanie prądem stałym z zasilacza na szynę DIN DC 20-28V
wymiary: 225 x 131 x 18 mm (szer./wys./gł.)
waga: 0,88 kg
PANEL ZEWNĘTRZNY Z KAMERĄ
kamera kolorowa CCD,
regulacja kamery w pionie (góra-dół),
dotykowa podświetlana klawiatura numeryczna służąca do otwierania furtki,
wandaloodporna obudowa odporna na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych,
montaż natynkowy,
daszek ochronny w komplecie,
oświetlenie super jasnymi diodami LED umożliwiające widzenie w nocy,
podświetlane miejsce na nazwisko,
możliwość zaprogramowania do 40 różnych kodów użytkownika oraz kodów tymczasowych,
regulacja czułości klawiatury, mikrofonu i głośnika,
elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 250 mA nie wymaga dodatkowego zasilania,
wymiary: 93 x 182 x 44 mm (szer./wys./gł.)
waga: 0,75 kg
Zestaw wideodomofonowy REMUS MEMO składa się z:
panela zewnętrznego z kamerą kolorową - 1 szt
daszka zabezpieczającego panel przed złym wpływem warunków atmosferycznych i do montażu natynkowego - 1 szt
monitora LCD - 1 szt
uchwytu do montażu monitora - 1 szt
zasilacza zewnętrznego na szynę DIN 20-28V DC - 1 szt