Charakterystyka
REX MEMO to nowoczesny i oryginalny kolorowy zestaw wideodomofonowy jednorodzinny do samodzielnego montażu. Produkt objęty Programem 36-miesięcznej gwarancji.
MONITOR
ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 7"
wysoka rozdzielczość obrazu
obsługuje 2 wejścia (możliwość podłączenia dwóch kamer)
dotykowy ekran monitora
menu OSD w języku polskim i angielskim
płynna regulacja parametrów monitora (jasności obrazu oraz głośności dzwonka i rozmowy)
7 dźwięków dzwonka do wyboru
moduł pamięci wewnętrznej monitora
czytnik kart Micro SD
funkcja monitoringu DVR (nagrywanie sekwencji wideo)
funkcja automatycznej sekretarki
funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora
podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zewnętrznego
możliwość sterowania bramą po zastosowaniu modułu elektrozaczepu OR-VID-EX-1033ME (brak w zestawie)
możliwość rozbudowy o dodatkowe wideomonitory z serii REX MEMO i EXEDRA, kam ery wideodomofonowe oraz kamery przemysłowe CCTV
zasilanie prądem stałym 14,5 V z zasilacza do gniazdka ~230V
wymiary: 185 x 127,5 x 18 mm (szer./wys./gł.)
PANEL ZEWNĘTRZNY Z KAMERĄ
wysokiej jakości szerokokątny obiektyw (110°)
kamera kolorowa CCD
wandaloodporna obudowa do montażu natynkowego
podświetlany przycisk wywołania
oświetlanie super jasnymi diodami LED umożliwiające widzenie w nocy
elektrozaczep wymaga zasilania 12V prądu stałego (brak w zestawie)
współpracuje z monitorami z serii EXEDRA i REX MEMO
wymiary: 48 x 133,2 x 15,5 mm (szer./wys./gł.)
Zestaw wideodomofonowy REX MEMO składa się z:
panela zewnętrznego z kamerą kolorową - 1 szt
wideo monitora LCD - 1 szt
zasilacza zewnętrznego 14,5V DC/1200mA - 1 szt
akcesoriów montażowych