Charakterystyka
MURI to nowoczesny i oryginalny kolorowy zestaw wideodomofonowy przeznaczony do domów jednorodzinnych oparty na 4-żyłowym systemie połączeń.
MONITOR
ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący,
kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 7”,
wysoka rozdzielczość obrazu,
obsługuje dwa wejścia,
dotykowy ekran i panel monitora,
menu OSD w języku polskim,
płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru oraz głośności rozmowy i dzwonka),
możliwość zmiany dźwięku dzwonka (12 dostępnych fabrycznie)
oddzielny dźwięk dzwonka dla wizyty i dla interkomu
podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zewnętrznego,
możliwość rozbudowy o dodatkowe wideo monitory oraz kamery wideodomofonowe z serii DEFENSA, LEX, MURI, VIA lub kamery CCTV,
możliwość obsługi 4 kamer zewnętrznych (po zastosowaniu OR-VID-DT-1011MK)
możliwość stworzenia system monitoringu QUAD (podział obrazu ekranu na 4) po zastosowaniu 3 kamer CCTV i modułu OR-VID-VT-1013MQ
zasilanie prądem stałym z zasilacza na szynę DC16V
wymiary: 225 x 125 x 23 mm (szer./wys./gł.)
PANEL ZEWNĘTRZNY Z KAMERĄ
kamera kolorowa CCD,
regulacja kamery w pionie (góra-dół),
wandaloodporna obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych,
montaż natynkowy,
daszek ochronny w komplecie,
oświetlenie super jasnymi diodami LED umożliwiające widzenie w nocy,
podświetlane miejsce na nazwisko,
elektrozamek o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 500 mA nie wymaga dodatkowego zasilania,
wymiary: 90 x 176 x 23 mm (szer./wys./gł.)
Zestaw wideodomofonowy MURI składa się z:
panela zewnętrznego z kamerą kolorową - 1 szt
daszka zabezpieczającego panel przed złym wpływem warunków atmosferycznych i do montażu natynkowego - 1 szt
monitora LCD - 1 szt
ściennego uchwytu do montażu monitora - 1 szt
zasilacza zewnętrznego na szynę 16VDC/1A - 1 szt
ilość w opakowaniu zbiorczym: 6 szt